- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 滴下 ボトルのおすすめ人気ランキング
滴下 ボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新297件の「滴下 ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン 点滴」、「ガソリンサブタンク」、「滴下容器」などの商品も取り扱っております。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品
ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)
2
取扱説明書
(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
目盛
なし
タンク容量(L)
0.5
トラスコ品番
810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
その他
※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)
ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛
なし
材質(キャップ)
ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)
スポイトゴム/NR(天然ゴム)
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)
ポリエチレン
口内径(Φmm)
31
材質(キャップ)
硬質ポリエチレン
材質(ノズル)
軟質ポリエチレン
材質(チップ)
軟質ポリエチレン
滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容
タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様
本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。
取付ねじ
G1/4
材質
(ジョイント部)アルミニウム
質量(g)
210
材質(カップ部)
POM(ジュラコン(R))
容量(L)
2
トラスコ品番
810-5107
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
質量(g)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色
オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様
未滅菌
材質
PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
材質
本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)