滴下容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
281件の「滴下容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滴下 ボトル」、「ガソリン 点滴」、「滴下」などの商品も取り扱っております。
滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
1ケース(100本)
5,898 税込6,488
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(10個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。 取付ねじ G1/4 材質 (ジョイント部)アルミニウム 質量(g) 210 材質(カップ部) POM(ジュラコン(R))
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(100個)
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ドロッパーボトル
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様 本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
1箱(25本)
7,237 税込7,961
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用 材質 ほうけい酸ガラス 容量(mL) 50 摺合せ SPC-15
1個
44,980 税込49,478
62日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質(本体) LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) LDPE(低密度ポリエチレン)
1袋(50本)
2,336 税込2,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛 あり 仕様 ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体) ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm) 15 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm) 15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


少量容器のノズルがねじ式タイプになります。
材質(キャップ) PEHD 材質(ノズル) PEHD
1箱(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様 未滅菌 材質 PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番 810-5352 質量(kg) 2.3 穴径(Φmm) 2 吸着力(N) 784 ノズル長(mm) 185 使用流体 切削油 ノズル 1本 材質(ノズル) 軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

その他 ※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体) ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛 なし 材質(キャップ) ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム) スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)