漁撈機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
95件の「漁撈機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグローラー」、「たこかご」、「蛸壺」などの商品も取り扱っております。
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
用途網の巻き上げに 材質 本体ADC 回転数(min-1[r.p.m]) 20-30rpm/40-60rpm
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にステンレスチェーンが付いたポリロープフェンダー。
材質 ロープ:ポリエチレン ホワイト
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あみのエーワン大型もんどり
人気商品です!ブルーギルなどの外来魚の捕獲やカメの捕獲に!。中国製
材質 網:ナイロン フレーム:スチール 質量(kg) 約4.2 寸法(cm) 106×41×63、落とし口:約9×23 対象 エビ、タコ、カニ、小魚、ブルーギル、ウナギ等 間口(cm) 約Φ16 網目(mm) 約16
1個
15,500 税込17,050
8日以内出荷

しっかりしたフレームの小判型もんどりです。漁師さんも納得のフレーム強さがあります!。間口も大きくワタリガニや大きめの魚の捕獲にも適しています。手仕上げ品の為、製造ロットにより若干色の変更などある場合がございますがご了承くださいませ。
材質 網:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(g) 約1380 寸法(cm) 72×41×56 対象 あなご、小魚、カニ、タコ等
1個
4,700 税込5,170
8日以内出荷

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 材質 本体チタンボロン 付属品 ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式の捕獲カゴです。枠は太線に被覆で防錆対策を施しています。適度な重量もあり、海底での安定性がございます
用途沿岸カゴ漁・レジャー・試験研究など 仕様 【エサ取付】エサ掛付 材質 【天井網】PE400/12 7節、【底網】PE400/24 7節、【口網】PE400/12 7節 寸法(cm) 約63×96×57 対象 【魚種】タコ(水ダコ・真ダコ)・カニ類など RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)
39,980 税込43,978
当日出荷

アズワンもんどり
折り畳み式の万能篭で、ホックが金具で無くしにくくなっており、エサ袋付きです。
種別 万能篭グリーン アズワン品番 3-8966-02
1個
1,740 税込1,914
10日以内出荷

ローラーとアバのセット。ゴムは耐摩耗性に優れた特殊合成ゴム。ローラーは砲金製、シャフトのカジリによる取り外しの困難はありません。
用途船舶用ウインチマグローラー用のローラー
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速後負荷巻き上げ可能、最大巻上能力900kg。マグネットモーター採用、配線や回転方向切替も簡単。巻き上げは変則レバーで2段切替。ケース、ローラーはアルミ合金製なで軽量コンパクト、海水にも強い。ウレタン塗装で耐蝕性抜群!縦型、横型、塗装、スペック等に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に 電圧(V) DC-24 定格時間(時間) 1h/43A 材質 本体ADC 電流(A) 43 モーター出力(W) 750 定格時間 1h/43A
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タコの習性を利用した餌が不要の専用漁具となります。 プラスチック製なので非常に軽量で割れる心配もございません。 内部にセメントを流しこむことで重さの調節が可能です。 後部の取り付け穴にロープに取り付けるだけですぐにご使用頂けます。 イイダコからマダコまで各サイズご用意しておりますので目的に合せお選び頂けます。
用途タコ壷漁
1箱(12個)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンもんどり
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別 スプリング丸 アズワン品番 3-8966-03
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

エスコ品番 EA840DK-1 寸法(mm) 284×105×104(H) 質量(kg) 5 コード長さ(m) 出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.7 能力(kg) 【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m) 15.2 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min) 4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

アルミ合金採用で軽量コンパクト。取り付けバッテリー配線のみ。巻き上げは変則レバー2段切替。タテ型(RES)ヨコ型(REL)があります。船が回転する場合はタテ型。イカリ上げに、タコ壺上げに
用途小型漁船のあらゆる巻き上げ作業に 付属品 船用貫通金具、防水プレート、立型本体パッキン、圧着端子(5個)、接続端子 材質 本体ADC
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製
用途ヨリモドシの基本型! ニッケル 入数 F複100個入り
1セット(100個)
859 税込945
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます
1個
7,590 税込8,349
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに! 付属品 ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4 材質 本体ADC 電圧(V) DC-12
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途特殊素材使用により鉛を使わず、均一な荷重を実現。本流・トロミ共に威力抜群。直結仕掛けの荷重のあるウキストッパーとして効果倍増。あざやかなカラーで水中でもよく見える。 セット内容 オレンジ・イエロー各1ケ入り
1袋(2個×1袋)
569 税込626
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷