- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 軍手
- 漁業用軍手のおすすめ人気ランキング
漁業用軍手のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新94件の「漁業用軍手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛羽立たない手袋」、「ナイロン軍手」、「軍手 赤」などの商品も取り扱っております。
ナイロン糸使用で摩擦(まさつ)に強くて丈夫
。7ゲージの厚手(あつで)タイプ
。安心の日本製(にほんせい)
。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
。アクリルも入っているので着け心地も柔らか
滑り止め効果
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(10双)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ
通常
糸本数(本)
2
素材
ポリエステル、綿、その他
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
用途ワーキング・アウトドア・漁業
機能
耐摩擦・耐水性
3本編みで仕上げた強力な漁業用軍手です。
用途漁業
混率(%)
ナイロン85、ポリエステル10、その他5
機能
強力
糸本数(本)
3本編み
質量(g/ダース)
900
1ダース(12双)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)
0.13
切断対象
網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)
魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
摩擦や耐水性に優れているなどの特徴から漁業や特殊な現場で活躍します。
用途ワーキング・アウトドア・漁業
糸本数(本)
2
耐切創に優れたアラミド100%軍手。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニール
素材
ポリエステル、綿、その他
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)
5
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
コストを追求した手袋です。
5本糸編です。
綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質
綿100%
糸本数(本)
5本編
15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。インナー手袋としても最適。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質
ナイロン
入数(双)
5
ゲージ数
15
よくのびるカラー手袋!子供用サイズ全12色
寸法(mm)
155×130
用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用
エスコ品番
EA354A-35
色
白、滑り止め:水色
機能
滑り止め付
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
1袋(10双)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格
EN388
コーティング
天然ゴム
耐摩耗性
レベル2
耐切創性
レベル1
耐突刺し性
レベル1
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
色
生成
厚さ
薄手
機能
極薄
糸本数(本)
2
素材
ポリエステル、綿、その他
手首の保護や袖口の汚れなどがきになる作業時に最適なカフス付。
締め付けすぎず、脱ぎはめしやすい長さ。
用途ワーキング・アウトドア
質量(g)
約1050
入数(双)
12
混率(%)
綿100
全長(cm)
約28
糸本数(本)
20/1 13本
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約20
手の平幅(cm)
10
1ダース(12双)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)
1.3