漂白剤 塩素系のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
438件の「漂白剤 塩素系」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器用漂白剤」、「漂白剤」、「漂白剤 業務用」などの商品も取り扱っております。
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。 主成分 塩素系漂白剤、界面活性剤 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 使用方法 1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)。3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。 淡黄色 外観 淡黄色 希釈剤 危険物の類別 非危険物
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本(5kg)
799 税込879
当日出荷

日亜ペイントビニヨンシーラー
ビニヨンシーラーは、水溶性特殊ポリマーを主成分とし、各種のシミやカビ止めに抜群の効果を発揮します。 またアルカリ止めや、チョーキングを起こした古い壁面にしみ込んで固定化するなどの、シーリング効果も大きいので上塗り塗料にも良好な結果をもたらします。 1.塗り易く、作業性に優れています。 2.無公害で刺激臭がほとんどないので、屋内でも安心して使用できます。 3.付着性がよいので、素地や上塗り塗料との密着が良好です。 4.たばこのヤニ、古木材のアク等も止めます。 5.無毒性の防カビ剤の使用により、カビ止め効果が持続します。 6.耐アルカリ性に優れ、モルタル壁・スレートの下地塗装にも抑えの効果があります。 7.塗りむらや、塗り忘れを防ぐ目的で、少し白い色がついています。
用途水性 シミ・カビ止め剤、下地調整剤 使用方法 (水性上塗り塗料及び水性下地塗料について)。1.一般に、水性塗料の用途は、モルタル木質材など、多孔質が多くこのため吸い込みが激しく、上塗り塗料のトマリが悪く能率的でないことがあります。また、塗り替えの場合、古い塗膜にカビがあったり、チョーキング(白亜化)があったりして塗料の付着が阻害されることがあります。このため、ビニヨンシーラーやエバーによる下地のシーリングをお勧めします。或いは、上塗り塗料の捨て塗り(薄い目の塗料を一次としてしみ込ませる)が効果があります。2.古い壁面にカビなどが発生している場合カビは微生物ですから、上塗り塗料で抑えても生きています。下地調整前にカビ退治をして下さい。塩素系漂白剤や、カビキラーを吹きつけし、しばらくして水洗いすれば簡単に退治できます。こうすれば、美しい壁面が長く保てます。3.裸の鉄や、鋳鉄は錆が発生しやすいので、油性下地塗料で保護して下さい。釘頭も同様です。4.5℃以下での塗装は、気化熱のため氷点以下になることがあります。水が凍ることがありますので、低温時の塗装は避けて下さい。 塗り面積(m2/L) 8~9 塗布面積(m2/kg) 7~8 不揮発分 36~38% 乾燥時間(時間) 指触:0.5、硬化:約2 粘度 80~65 主な用途 水性 シミ・カビ止め剤、下地調整剤 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防カビ
1缶(1kg)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白 液性 アルカリ性 主成分 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤 シリーズ ハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日亜ペイントエバーシーラー
エバーシーラーは、ビニヨンシーラーと同様にアルカリやアクの抑えとして、また上塗り塗料の吸い込みの防止に使用されます。 モルタル壁、シックイ壁の風化によるチョーキング面に使用することにより、これを固定化し、上塗り塗料の付着性、耐久性をより効果的にし、仕上がりもより美しくします。 エバーシーラーにも塗りムラや、塗り忘れを防ぐ目的で少し白い色がついています。 エバーシ-ラーには、防カビ剤は使われておりません。
用途水性シーリング剤 使用方法 (水性上塗り塗料及び水性下地塗料について)。1.一般に、水性塗料の用途は、モルタルシックイ木質材など、多孔質が多くこのため吸い込みが激しく、上塗り塗料のトマリが悪く能率的でないことがあります。また、塗り替えの場合、古い塗膜にカビがあったり、チョーキング(白亜化)があったりして塗料の付着が阻害されることがあります。このため、ビニヨンシーラーやエバーによる下地のシーリングをお勧めします。或いは、上塗り塗料の捨て塗り(薄い目の塗料を一次としてしみ込ませる)が効果があります。2.古い壁面にカビなどが発生している場合カビは微生物ですから、上塗り塗料で抑えても生きています。下地調整前にカビ退治をして下さい。塩素系漂白剤や、カビキラーを吹きつけし、しばらくして水洗いすれば簡単に退治できます。こうすれば、美しい壁面が長く保てます。3.裸の鉄や、鋳鉄は錆が発生しやすいので、油性下地塗料で保護して下さい。釘頭も同様です。4.5℃以下での塗装は、気化熱のため氷点以下になることがあります。水が凍ることがありますので、低温時の塗装は避けて下さい。 主な用途 水性シーリング剤 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズ ハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色柄ものにも安心な酸素系漂白剤の液体タイプ。エイジング汚れ分解成分配合で、時間がたったシミ汚れ・くすみ・ニオイまでスッキリ落とします。除菌もできます。水洗いができるものなら、ウール・シルクを含むすべての繊維に使えます。従来品の容器につめかえてもご使用になれます。
用途衣料用 材質 (包装容器)PE、PA シリーズ ワイドハイター 液性 酸性
1個(720mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台所用洗剤ではとれないふきんのしみ、食器の茶しぶ、プラスチック製品の黒ずみなどをキレイに落とします。ふきん、まな板、ごみ入れなどについているばい菌を除き、悪臭を消します。
用途お台所専用 使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム
1本(600mL)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。 医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。 ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。 トイレまわりの除菌・除臭に。 血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません) シリーズ ハイター
1本(600g)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。 しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。 繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。 ツンとしないさわやかな花の香り。 色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状 液体 シリーズ ワイドハイター
1個(4.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンハイター内最強漂白力!。スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
シリーズ キッチン泡ハイター 液性 アルカリ性 商品タイプ 付替用
1個(400mL)
319 税込351
当日出荷

塩素系の白物衣料専用漂白剤。黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる白物専用漂白剤。 。除菌・除臭もできます。木綿・麻・レーヨン・ポリエステルに。
1本(600mL)
109 税込120
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物殺菌料) 殺菌・漂白剤 用途 まな板・ふきん・野菜・果物 野菜等の除菌もOK!アルカリ性・無りん・液体・100~500倍希釈。食品添加物のみ使用した次亜塩素酸ナトリウム6%の除菌・ 漂白剤。野菜・果物・厨房器具類の除菌、漂白に適しています。
使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 材質 次亜塩素洗剤 TKG品番 9-1320-0802 TKG品番(2017) 6-1180-0802 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(5kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

つけおきで、まるごと除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。
サイズ 特大 シリーズ ハイター 液性 アルカリ性 商品タイプ 本体
1個(2500mL)
669 税込736
当日出荷

塩素系の除菌・漂白剤です。まな板の黄ばみ汚れに効果を発揮します。
用途油汚れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌に。 トラスコ品番 819-4081 材質 次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度6%)、界面活性剤、水酸化ナトリウム 幅(mm) 206 高さ(mm) 290 奥行(mm) 132 容量(L) 5.5 容量(kg) 5.5 使用の目安 ふきんの漂白時:水10Lに対し原液60mlまな板の漂白時:水10Lに対し、原液100ml
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途。除菌・消臭・ウイルス除去。プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒。上記以外 約2分。漂白・ヌメリ除去 約5分 関連資料 【商品カタログ】キッチン泡ハイター(3.29MB) 商品タイプ 本体
1個(1000mL)
749 税込824
当日出荷

クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途。除菌・消臭・ウイルス除去。プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒。上記以外 約2分。漂白・ヌメリ除去 約5分 シリーズ キッチン泡ハイター 液性 アルカリ性 関連資料 【商品カタログ】キッチン泡ハイター(3.29MB) 商品タイプ 業務用/詰替用
1個(1000mL)
549 税込604
当日出荷

食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液) 希釈装置付の塩素系除菌漂白剤です。 持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。 無リン、除菌効果、塩素系、漂白、食品添加物。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用 使用場所 厨房 液性 アルカリ性 使用希釈倍率 強力用途:15倍/100倍、漂白用途:200倍、除菌用途:600倍
1箱(5L×2本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷


食べこぼしや汗ジミなど有機性汚れの洗濯や、キッチン、浴室、リビングなどの掃除、漂白、消臭、除菌がこれひとつでOK。酸素パワーで汚れを分解しニオイもスッキリ。
タイプ 酸素系
1個(680g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)