漆喰 ボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「漆喰 ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱 マット」、「タイル穴埋め」、「しっくいスプレー」などの商品も取り扱っております。
表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。
用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。 材質 基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系 危険物の類別 非危険物
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm) 210 サイズ A4 テープ幅(mm) 297 テープ長さ(m) 0.21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東エルマテリアルしっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。 ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。 調湿による室内の結露抑制。 新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。 材質 漆喰+不織布 厚さ(mm) 約0.05 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1セット(3枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけで、高濃度から低濃度のホルムアルデヒドを吸着・分解します。
寸法(mm) 148×105×25
1パック(5個)ほか
9,799 税込10,779
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
厚さ(mm) 6 寸法(mm) 910×1820 基材 インシュレーションボード エコマーク認定 認定 表面 通気性撥水剤塗装 裏面 ホルムアルデヒド吸着処理 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 5111013
1ケース(5枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ 成分 補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂 液性 アルカリ性 使用の目安 幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。 硬化時間 外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
599 税込659
当日出荷

屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。
用途カベの穴うめ 液性 アルカリ性 成分 ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤 硬化時間 20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
1箱(500g)ほか
398 税込438
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2) (コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途 モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.21L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 乾燥時間 夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプ シートタイプ 成分 シリカゲル 寸法(cm) 約50×72 使用の目安 押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL) 1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

手絞りできるワンタッチ式!。ヘラ付き、速乾タイプ、収縮が少ない。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。屋内外に使用でき、軽量で収縮が少ない、速乾タイプです。取扱いが簡単で、研磨性に優れています。補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(石膏、漆喰、モルタル、木部)などのひび割れ・釘穴の補修に。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。 付属品 仕上げヘラ 成分 材質 アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm) 約91×46×215 ホワイト 質量(g) 約326 内容量(mL) 200 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面乾燥時間 夏季:約1~2時間、冬季:約2~3時間 施工量 約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分 石灰石(炭酸カルシュウム) 種類 内装仕上げ材 塗布厚さ 1~2 主な用途 塗布面積(m2) 10~11 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級 告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高い抗ウイルス性・抗菌性を持ち、速い時間で効果を発揮します。 本製品に付着したウイルスを15分で99%以上低減します。 本製品に付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 10MMマス目の印刷があり、自由にカット可能。
用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用。 仕様 粘着あり(セパレーター付)、抗菌活性値6.0以上(25℃×1時間) トラスコ品番 227-4519 材質 ポリオレフィン系(基材) 乳白色(半透明) 主な用途 屋内用
1袋(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 表面:PE・炭(備長炭)、本体:PE(消臭・抗菌・防カビ剤加工) 幅(cm) 300 長さ(cm) 30 高さ(cm) 0.1
1枚
519 税込571
当日出荷

下駄箱のカビや雑菌の繁殖を防ぐことで気になるニオイの元を断ちます。 抗菌・防カビ作用が薄くなると色があせてきて交換時期を知らせます。 化粧品などにも使用されている材料を使用しています。
使用場所 玄関 商品タイプ 本体 香り 無香 セット内容 シート1枚、両面テープ1枚 材質 気化消色性防菌防カビシート(パラクロロメタキシレノール・パルプ) 質量(g) 約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) シートサイズ:約70×80×1.4 危険物の類別 非危険物 有効期限 約2か月
1セットほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質 30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm) 1000×1000 熱伝導率(W/mk) 0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

珪藻土トレーでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質 珪藻土
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。 種別 ノンスリップマット 長さ(mm) 1500 材質 EVA
1巻
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)