- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 漏斗 スピードのおすすめ人気ランキング
漏斗 スピードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「漏斗 スピード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏斗 じょうご」、「漏斗」、「耐震」などの商品も取り扱っております。
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質
ポリプロピレン
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
120
全高(mm)
122
材質
PP
外径(Φmm)
126
アズワン品番
65-2357-58
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
材質
PP
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
材質
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
120
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
スピードタイプ
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質
HDPE
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質
HDPE
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質
メタクリル樹脂
上径(Φmm)
100
適合
口径28mmのペットボトル
高さ(mm)
101
下径(Φmm)
18
TKG品番
9-0507-1401
TKG品番(2017)
6-0454-1601
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質
PP
口径(Φmm)
131
全高(mm)
116
足径(Φmm)
(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)
140~270
ノズル
取り外し可
危険物の類別
非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質
プラスチック
仕様
耐油、耐薬品性
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質
PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)
170