漏斗 粉体のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
146件の「漏斗 粉体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶網」、「バイク オイル受け」、「ペール缶 じょうご」などの商品も取り扱っております。
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質 PP 容量(L) 3 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 245×120 耐熱温度(℃) 93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.68 容量(L) 15 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 600×155 耐熱温度(℃) 93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質 PE(ポリエチレン) 質量(kg) 6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L) 18 外径×高さH(Φmm×mm) Φ673×241 アズワン品番 2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に 口径(Φmm) 250 材質 本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト 適合 ドラム缶用 エスコ品番 EA992B-250 高さ(mm) 210 質量(g) 575 ねじサイズ G(PF)2”オス
1個
7,400 税込8,140
当日出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質 PP 質量(g) 70 容量(L) 0.85 口径(Φmm) 27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 142×147×95 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用 材質 ポリエチレン 質量(kg) 0.45 容量(L) 6.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×410×440
1個
999 税込1,099
当日出荷

ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm) Φ350×125 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

温度範囲(℃) ‐40~85 使用可能液体 オイル、ガソリン等 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト 質量(g) 575 容量(L) 3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 325×260×210 口径(Φmm) 250 寸法(inch) (口)G2 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様 適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ) 質量(kg) 1.7 容量(L) 20 危険物の類別 非危険物 直径(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質 PE 口径(Φmm) 215 足径(Φmm) (足口)31、(足下)23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え 材質 低密度ポリエチレン 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×高さ(mm) 560×290
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用 材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番 1-8288-01 TGK品番 419-09-25-06 材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 87 質量(g) 87 板厚(mm) 0.5 足長(mm) 47 上部内径(mm) Φ123 下部内径(Φmm) 17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として 質量(kg) 1.8 容量(L) 24 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×550×810 材質 ポリエチレン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷