- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 漏水 受けのおすすめ人気ランキング
漏水 受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「漏水 受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水」、「排水 ボックス」、「漏水受け皿」などの商品も取り扱っております。
ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm)
0.1
仕様
使用シート:アキレスPVCシート
形状
ビニールカーテン
寸法(縦×横)(mm)
450×450
1セット(50m)
¥74,980
税込¥82,478
13日以内出荷
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート
色
透明
付属品
L型・I型ジョイント各12個付き
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
450×450
1箱(12枚)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用
色
グレー
用途天井カセット用
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
用途漏水受け
仕様
ツバ無し・パイプ無し
材質
硬質塩ビ
表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質
ポリプロピレン、シリコーンゴム
仕様
抗菌加工、吊下げフック付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×280×50(吊り下げフックは含みません)
耐熱温度(℃)
120
上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。
材質
高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。
ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。
前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×200
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材
金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。
材質
バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム
幅(mm)
405
高さ(mm)
185
奥行(mm)
295
質量(g)
775
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×295×185
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
外寸法・高さ(mm)
220
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番
829-1496
セット内容
壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別
ルームエアコン用
質量(kg)
1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様
外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)。チャック2個所500mm
使用方法
(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質
塩ビ(PVC)
厚さ(mm)
0.25
色
透明
タイプ
ヒモ式
寸法(縦×横)(mm)
1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷