- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 漏電ブレーカーAB型のおすすめ人気ランキング
漏電ブレーカーAB型のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「漏電ブレーカーAB型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高調波対応ブレーカー」、「漏電ブレーカー 3p 30a」、「単相200v 30a ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別
単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)
AC100/200専用
フレーム
60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)
60
表示方式
(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能
感震ブレーカ:付
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
5(sym)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P2E
入数
1台
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式
(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別
単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)
AC100/200専用
フレーム
60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)
40
表示方式
(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能
感震ブレーカ:付
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
5(sym)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P2E
入数
1台
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式
(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/200専用
仕様
単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)
種別
漏電ブレーカ
寸法(mm)
(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)
0.47
端子形状
(電源側)圧着端子専用
相線式
1Φ3W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式表示
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式
熱動・電磁式
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
端子カバー付き。
寸法A(mm)
105(115)
寸法B(mm)
70
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
小形遮断器のスタンダード
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
縦(mm)
320
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
種別
(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ
質量(kg)
0.4
種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×70×52
極数・素子数
3P2E
入数
1台
引外し方式
電磁式
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品
端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)
25
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
54.5
質量(kg)
0.1
フレーム(AF)
30
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様
●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状
ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2
動作時間
(漏電時)0.1秒以内
逆接続
可
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内
種類
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
表示方式
漏電・欠相:機械式釦
使用周囲温度(℃)
-10~60
入数
1台
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)
15
仕様
衝撃波不動作型
コンセント個数
2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約40×65×30
動作時間
0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V
100
定格感度電流(mA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内