漏電ブレーカのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,646件の「漏電ブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 50A」、「漏電ブレーカー 30A」、「100V漏電遮断機」などの商品も取り扱っております。
幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別 漏電遮断器 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.13 タイプ 小型・OC付 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A) 15 仕様 衝撃波不動作型 コンセント個数 2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約40×65×30 動作時間 0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V 100 定格感度電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途 ボックス内取付用 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別 補助スイッチ付 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V) AC100-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) 5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品 端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃) 25 寸法A(mm) 32 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 38 寸法D(mm) 54.5 質量(kg) 0.1 フレーム(AF) 30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) -10~40 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m) 0.7 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT電線 使用場所 屋外 仕様 防雨キャップ付。2P・3P兼用プラグ トラスコ品番 360-1471 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 3 電線仕様-太さ(mm2) 2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷