- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 漏電遮断器 DINレールのおすすめ人気ランキング
漏電遮断器 DINレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「漏電遮断器 DINレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinレール 取付 ブレーカー」、「DINレール」、「安全ブレーカー 10A」などの商品も取り扱っております。
安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
主な用途
HB型、小形漏電ブレーカ用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
型式
BBWL-50S
種類
漏電表示付ブレーカ
フレーム
50AF
リセット方式
漏電表示:手動リセット(押釦)
定格感度電流(mA)
30/100切替
漏電表示方式
赤色LED
入数
1台
DINレール
取付可能
動作時間(s)
表示:0.1以内
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類
制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)
250
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動式
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類
漏電警報付ブレーカ
極数・素子数
3P3E
入数
1台
端子カバー付き。
種別
漏電遮断器
寸法(mm)
H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)
0.13
タイプ
小型・OC付
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
種類
ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格
電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)
500
接続方式
表面形:圧着端子用
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
機械的寿命(万回)
1
小形遮断器のスタンダード
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式
BKWA-50S
種類
漏電ブレーカ
規格
JIS協約形
定格
定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA
フレーム
50AF
使用周囲温度(℃)
-10~60
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
入数
1台
DINレール
取付可能
引外し方式
過電流:電磁式
種類
海外規格品
定格遮断容量(kA)
UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
30
仕様
高調波サージ対応形
規格
電気用品安全法:適合
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
動作時間s以内
0.04
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法b(mm)
72
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動形
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
100V、単3 200V用が同一寸法!!
定格電圧(V)
AC100-200両用
仕様
DINレール取付可能
使用周囲温度(℃)
-10~60
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
過電流引きはずし方式
電磁式
動作電圧(V)
漏電センサ:80~242
動作時間(s)
0.1以内
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
仕様
高調波サージ対応形
動作時間s以内
0.1
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法b(mm)
72
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動形
基準周囲温度(℃)
40
種類
一般品
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
規格
電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズ
NV30-FA
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式
BKWA-30C
種類
漏電ブレーカ
規格
JIS協約形
定格
定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
フレーム
30AF
使用周囲温度(℃)
-10~60
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
入数
1台
DINレール
取付可能
引外し方式
過電流:電磁式
寸法(mm)
54×100×52
質量(kg)
0.31
定格電圧(V)
AC100-240
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
完全電磁
フレーム(AF)
30
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類
漏電ブレーカ(モータ保護用)
規格
JIS協約形
端子形状
フルアップ端子
使用周囲温度(℃)
-10~60
締付トルク(N・m)
2~2.5
漏電表示方式
機械式釦
入数
1台
DINレール
取付可能
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
過電流:電磁式