潜熱蓄熱材のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「潜熱蓄熱材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCM素材」、「PCM」、「パッサーモ」などの商品も取り扱っております。
臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×190×20 内容量(g) 290 外装 フィルム
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,999 税込3,299
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g) 500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×190×20 内容量(g) 290 外装 フィルム
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×240×30 内容量(g) 500 外装 フィルム
1個ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-24
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様 アルコール噴霧可 材質 PVC 寸法(mm) 230×162×29 質量(g) 680 呼称 24~25℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材です。 2~8℃の温度管理に適しており、凍結防止用としても有効です。
サイズ 約180×190×20mm タイプ 4℃用(ソフトケース入り・290g)
1個ほか
3,630 税込3,993
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-5
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様 アルコール噴霧可 材質 PVC 寸法(mm) 230×162×29 質量(g) 650 呼称 5~6℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷


電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用潜熱蓄熱材で+4℃タイプとなります。 主に医薬がメインで5℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。 他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 KTP+4 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×325×30 内容量(g) 700 外装 フィルム
1個ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)PCMパワークールマット
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!! PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。 熱中症対策に!! 冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!! 約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!! 性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。 PCM材料は人体に無臭で無害。 熱吸収なので衣類を濡らしません!! 冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。 暑い夜の安眠対策に!! 寸法(mm) 375×275 質量(g) 440 材質 PCM 連続使用時間(時間) 1~6時間(気温や使用条件によって変化します) 冷却時間 冷蔵庫や冷水に30分
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×170×15 内容量(g) 150 外装 フィルム
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 パラフィン(48-50℃) 等級 一級 化学式 CnH2n+2 濃度(%) 100 化学組成 CnH2n+2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0065-66 危険物の類別 非危険物 特性 眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材+36NS
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様 アルコール噴霧可 材質 PVC 寸法(mm) 230×162×29 質量(g) 680 呼称 36~33℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

超遮断熱仕様。 両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルによる緩衝性能もあります。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材 厚さ(mm) 4
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)