- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 潰れたネジ穴のおすすめ人気ランキング
潰れたネジ穴のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新141件の「潰れたネジ穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 外し 工具」、「ネジ外し ドライバー」、「ネジ取りインパクト」などの商品も取り扱っております。
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番
469-7596
セット内容
ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成
単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品
なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
規格
M5~M12
記号
1、2、3
下穴ドリル径(mm)
2、2.8、4
1セット(6本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)
65
仕様
M2.5~M5ねじ対応
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)
6.35
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容
ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)
105
質量(g)
125
六角穴対辺(mm)
【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)
105
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。
鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに
全長(mm)
123
種類
セット品
差込角(mm)
本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35
材質(軸)
クローム
材質(グリップ)
鉄+TPE
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。
材質
(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼
全長(mm)
(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57
タイプ
スクエアタイプ
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。
ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。
つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。
Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。
穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
全長(mm)
82
適合
なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP
使用方法
電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。
ねじ穴
(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状
差込角対辺(mm)
6.35
不適合
シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質
炭素工具鋼(SK)
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法
NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法
NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)
(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5
全長(mm)
NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84
先端径(mm)
NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7
材質(ケース)
下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)
NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12
硬度HRC
43~47
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。
種類
セット品
セット内容
なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)
トラスコ品番
449-9824
質量(g)
530
1セット(5点組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
対応
M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)
6.35(ビットホルダー)
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し
セット内容
ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)
質量(g)
125
六角穴対辺(mm)
【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3
ビット全長(mm)
105
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
S45C
ドライバーとネジみぞの滑りを防ぐ摩擦増強液
用途ネジ頭部ミゾのつぶれ
ミゾのつぶれ予防
サビついたネジのはずし
成分
水性ネジはずし材
アズワン品番
6-8195-01
1本(15g)
¥499
税込¥549
当日出荷
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容
(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類
セット品
差込角(mm)
12.7
商品構成
セット品
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷