- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 激安六角支柱のおすすめ人気ランキング
激安六角支柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新111件の「激安六角支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マザーボード スペーサー」、「ネジ 高ナット」、「m10 1.25 延長」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
ステンレス
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理
3C 三価クロメート
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
標準
材質
鉄SUM-23
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格
ISO規格