- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 濁度 オプテックスのおすすめ人気ランキング
濁度 オプテックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新83件の「濁度 オプテックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚泥界面計」、「排水測定器」、「パッシブセンサー」などの商品も取り扱っております。
センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。
濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
仕様
【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置
セット内容
検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3)
寸法(mm)
Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)
測定範囲
0~3000度(ホルマジン度)
質量(g)
約930
電源
DC12V±10%
洗浄時間
電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
ポータブルタイプなのでどこでも手軽に濁度を測定できます。また、外光の影響を受けにくい構造になっており、天候や昼夜を問わず、いつでも安定した測定結果を得ることができます。採水しづらい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで濁度を測定できます。水を汲んで容器に移す必要がありません。防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。材質は抗菌樹脂を採用しています。主要材料はSUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
アズワン品番
1-9394-01
仕様
[保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68)
材質
[検出部]ステンレス(SUS316L)、[保護用ゴムカバー]シリコン
測定範囲
[ホルマジン度]0.0~500
材質(本体)
ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル)
質量(g)
600
ケーブル長(m)
[検出部]5
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×42×160、[検出部]Φ30×116
分解能
[度]0.1(0.0~99.9)・1(100~500)
1個
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。
また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。
採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。
変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。
材質は抗菌樹脂を採用しています。
検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。
傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)
2.0~100
表示分解能
0.1cm
保護構造
(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内
電源
9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個
測定回数
約8000回
繰返し精度(%)
±5% F.S. (測定水温度:20℃)
材質
(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)
寸法(mm)
(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116
使用温度範囲(℃)
0~+40℃(凍結しないこと)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
校正
清水校正または大気校正(簡易校正)
補正機能
1点補正または2点補正
セット内容
濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約600(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源(V)
9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個
保護構造
変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)
精度
繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
変換部:44×42×160
温度測定範囲(℃)
水温:0~40
主要材質
変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)
寸法(Φ×mm)
検出部:30×116
校正
清水校正または大気校正(簡易校正)
電池寿命
測定回数:約8000回
補正機能
1点補正または2点補正
使用湿度(%RH)
95以下
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
高速ラインに対応:応答時間250μs
耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。
標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類
アンプ内蔵型
検出光
レーザー
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
光源
赤色半導体レーザ
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約10(コード含まず)
接続方式
コード式
接続
(ケーブル)Φ3.8×2m
光源
4元素赤色LED、波長640nm
波長(nm)
640
制御出力
NPN出力
応答時間
500μs以下
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
耐ノイズ
(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整
1回転ボリウム
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
表示灯
出力表示(橙)/安定表示(緑)
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
耐衝撃
約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
材質(ケース)
ABS(ガラス繊維入り)
接続形式
ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
保護等級
IP67(IEC)
材質(カバー)
(フロント)PMMA
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ
ダブルコンダクティブフィルタを採用
アンチマスキング機能を搭載
148本の高密度エリア(JX-12WAS)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式
パッシブインフラレッド方式
表示灯
赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す
警報保持時間
3.0±0.5秒
警報出力
N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力
インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間
約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)
DC9~18(無極性)
消費電流(mA)
N.C.時:42、N.O.時:47
取付場所
室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)
-20~+50
使用環境湿度(%)
最大95
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
検知方式
パッシブインフラレッド方式
検知エリア(m)
12、90°
検知範囲
可変:2.5~12m(5段階切替)
警報保持時間
2.0±0.1秒
使用環境湿度(%)
最大95
保護等級
IP55
取付場所
壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
取付
(高さ)0.8~1.2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
EPA(米国環境保護庁)180.01規格に準拠、タングステンランプの光源を採用し、上水など低濃度サンプルの濁度測定に活躍している。
0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。
米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。
5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。
TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。
自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。
標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
付属品
サンプルバイアル/6個、濁度標準液1セット、セル表面清浄用布、シリコンオイル/10ml、ACアダプター、取扱説明書、キャリングケース
測定範囲
0~1000NTU(FNU)
測定項目
濁度
本体寸法(mm)
90×203×80
本体質量(g)
385
ケース質量(kg)
1.5
測定精度
≦±2%測定+光学機器に生じる迷光
再現性
≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方
ケース寸法(mm)
310×295×110
分解能
0.01/0.1/1NTU
対応
EPA 180.01
データ出力
あり
使用液
濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
データ記録件数
200点
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
測定範囲
濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
赤字の目盛で見やすい。
一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適
浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様
【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)
セット内容
本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書
測定範囲
濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃
質量(g)
本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方法
近赤外90度散乱光測定
外部出力
RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力
表示範囲
濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃
繰返し性
濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内
外寸法(mm)
本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
下水の透視度を的確にキャッチできます。
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)
本体/75×38×180、検出器/Φ40×248
測定範囲
0~200度
質量(g)
本体/約300、検出器/約500
電源
単4電池×3
最小表示
0.1度
ケーブル長(m)
6
精度
±2%(FS)以内/一定温度
測定方式
近赤外90°散乱光測定方式
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様
SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品
検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲
濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)
本体/約300、検出器/約500
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式
近赤外90°散乱光測定方式
再現性
±2%FS以内(一定条件)
分解能
0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)
本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番
61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲
20~500度
測定方式
透過光測定法
付属品
ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書
TGK品番
211-80-59-51
型式
DPM2-TB500
質量(g)
約210(乾電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能)
本体寸法(mm)
68×145×48H
表示分解能
1度
検水量
10mL
測定波長
615nm
データメモリ
50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
使用周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
63-7895-53
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
EZキャップ搭載蛍光ペン。
イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。
インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。
軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
線幅(mm)
4.0
仕様
つめ替えタイプ
材質
(軸、キャップ)樹脂
全長(mm)
135.1
質量(g)
8.46
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11.5
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
詰替式本体
エコマーク認定番号
17 112 171
データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計
INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様
【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)
セット内容
本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)
寸法(mm)
Φ60(フランジΦ70)×232
質量(kg)
空中:1.3、水中:0.7
測定範囲
クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃
精度
クロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)
分解能
クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃
メモリーカード
miniSDカード(16MB~2GB)
サービス分類
レンタル
適合
蛍光オプテックス1、蛍光オプテックス2
質量(g)
16.6
エコマーク認定
認定
寸法(Φmm×Lmm)
最大20.8×111.7
材質(ケース)
樹脂
インク
水性顔料
商品タイプ
詰替用カートリッジ
エコマーク認定番号
17 112 187