- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 濁度 センサーのおすすめ人気ランキング
濁度 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「濁度 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SS計」、「汚泥界面計」、「濁度計」などの商品も取り扱っております。
センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。
濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。
仕様
【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置
セット内容
検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3)
寸法(mm)
Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く)
測定範囲
0~3000度(ホルマジン度)
質量(g)
約930
電源
DC12V±10%
洗浄時間
電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
ポータブルタイプなのでどこでも手軽に濁度を測定できます。また、外光の影響を受けにくい構造になっており、天候や昼夜を問わず、いつでも安定した測定結果を得ることができます。採水しづらい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで濁度を測定できます。水を汲んで容器に移す必要がありません。防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。材質は抗菌樹脂を採用しています。主要材料はSUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
アズワン品番
1-9394-01
仕様
[保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68)
材質
[検出部]ステンレス(SUS316L)、[保護用ゴムカバー]シリコン
測定範囲
[ホルマジン度]0.0~500
材質(本体)
ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル)
質量(g)
600
ケーブル長(m)
[検出部]5
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×42×160、[検出部]Φ30×116
分解能
[度]0.1(0.0~99.9)・1(100~500)
1個
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計
INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様
【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)
セット内容
本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)
寸法(mm)
Φ60(フランジΦ70)×232
質量(kg)
空中:1.3、水中:0.7
測定範囲
クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃
精度
クロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)
分解能
クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃
メモリーカード
miniSDカード(16MB~2GB)
サービス分類
レンタル
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様
SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40
付属品
検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ
測定範囲
濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)
質量(g)
本体/約300、検出器/約500
電源
単4乾電池×3本(テスト用付属)
測定方式
近赤外90°散乱光測定方式
再現性
±2%FS以内(一定条件)
分解能
0~100/0.1、100~500/1
サイズ(mm)
本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm
アズワン品番
61-3376-13
1個
¥279,800
税込¥307,780
14日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式
90度散乱光測定方式
表示方式
LCD表示器
測定項目
濁度、温度(同時測定/表示)
測定範囲
濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)。温度:0~+50℃
分解能
濁度:1NTU。温度:0.1℃
アナログ出力
濁度・温度同時出力。濁度:フルスケール 0~800mV。温度:フルスケール 0~1V
繰返し性
濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)。温度:0.3℃
校正
純水によるワンボタンゼロ校正
データメモリ
100点(濁度・湿度)
使用温度範囲(℃)
周囲温度/0~+40。検水温度0~+50
電源
乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×95×160
本体質量(kg)
約2.3(乾電池含む)
寸法
検出部/約Φ30×240mm。リード長/約10m(標準センサー)。約30m(オプションセンサー)
質量(g)
約400(標準センサー)
セット内容
本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
1台
¥229,800
税込¥252,780
12日以内出荷
pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。
寸法(mm)
本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476
測定範囲
pH(繰り返し性):0.00~14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法。温度(繰り返し性):0.0~50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体。濁度(繰り返し性):0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式。導電率(繰り返し性):0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法。塩分(繰り返し性):0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))
質量(g)
本体/約290、センサモジュール/約1400
電源
単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
外部出力
RS-232C出力
メモリー
200データ
防水仕様
本体/IP67、センサ水深/30m以内
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。
また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。
採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。
変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。
材質は抗菌樹脂を採用しています。
検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。
傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)
2.0~100
表示分解能
0.1cm
保護構造
(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内
電源
9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個
測定回数
約8000回
繰返し精度(%)
±5% F.S. (測定水温度:20℃)
材質
(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)
寸法(mm)
(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116
使用温度範囲(℃)
0~+40℃(凍結しないこと)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
校正
清水校正または大気校正(簡易校正)
補正機能
1点補正または2点補正
手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。
測定時に試薬は必要ありません。
データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)
測定範囲
20~500度
測定方式
透過光測定法
付属品
ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書
TGK品番
211-80-59-51
型式
DPM2-TB500
質量(g)
約210(乾電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能)
本体寸法(mm)
68×145×48H
表示分解能
1度
検水量
10mL
測定波長
615nm
データメモリ
50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能
使用周囲温度(℃)
-5~50
アズワン品番
63-7895-53
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
寸法(mm)
75×38×180
質量(g)
本体/約270、検出器/約350
アズワン品番
1-8673-02
1個
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適
浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様
【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)
セット内容
本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書
測定範囲
濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃
質量(g)
本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方法
近赤外90度散乱光測定
外部出力
RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力
表示範囲
濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃
繰返し性
濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内
外寸法(mm)
本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
アズワン品番
1-8673-01
寸法(mm)
48×32×320
質量(g)
約300
セット内容
濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲
(導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12%
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
付属品
SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
(導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
導電率
(レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)
(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境
0~50℃、湿度80%以下
濃度換算
(TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。
一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。
更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲
0.00~1100度(3レンジ切替)
測定精度(%)
(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内
分解能
(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度
表示
液晶3.1/2桁
使用電池
単4アルカリ乾電池×4本
付属品
モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース
外形寸法(mm)
88×174×65
質量(g)
約310
アズワン品番
1-8674-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。
検出器を直接水中に浸漬して測定可能。
ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。
植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。
セット内容
本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
型式
計器/CHL-5Z。検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)
寸法(mm)
計器/75×38×180。検出器/Φ40×250
測定範囲
0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)
質量(g)
計器/約290。検出器/約500
保護構造
防塵、防水構造(IP63相当)
電源電圧
単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)
測定方式
センサー部浸漬測定
表示
LCD 3・1/2桁
再現性(%)
±2以内(一定条件で)
分解能
0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)
測定対象
クロロフィル
測定波長
励起波長/460nm。蛍光波長/590nm
測定条件
水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)
警報の表示
BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)
本体/75×38×180、検出器/Φ40×248
測定範囲
0~200度
質量(g)
本体/約300、検出器/約500
電源
単4電池×3
最小表示
0.1度
ケーブル長(m)
6
精度
±2%(FS)以内/一定温度
測定方式
近赤外90°散乱光測定方式
セット内容
濁度センサ(9V電池 1個)、センサゴムカバー(センサに装着済)、ブラシ、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約600(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源(V)
9・アルカリ乾電池(6LR61) × 1個
保護構造
変換部:防浸形(IP67)、検出部:水中形/水深2m以内(IP68)
精度
繰り返し:±5%F.S.(測定水温度:20℃)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
変換部:44×42×160
温度測定範囲(℃)
水温:0~40
主要材質
変換部:ABS(抗菌仕様)・PMMA、検出部:SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)
寸法(Φ×mm)
検出部:30×116
校正
清水校正または大気校正(簡易校正)
電池寿命
測定回数:約8000回
補正機能
1点補正または2点補正
使用湿度(%RH)
95以下
赤字の目盛で見やすい。