濁度計 色度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
107件の「濁度計 色度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SS計」、「濁度計」、「色度計」などの商品も取り扱っております。
軽くて、持ち運びも楽、どんな場所でも簡単測定 濁度・色度・残留塩素・透視度の4項目の測定が可能なポータブル水質計です。「水道法」・「上水試験方法」に準拠した濁度と色度が同時に測定可能。また、操作は専用セルに試料水を入れてボタンを押すだけと極めて簡単。水質評価に最適な測定器である。
仕様 【測定範囲(20mmセル)】濁度:0~500度、色度:0~500度、残留塩素:0~2mg/l、透視度:-。【定範囲(50mmセル)】濁度:0~20度、色度:0~30度、残留塩素:-、透視度:0~100cm以上。【測定表示】小数点以下2桁・1桁(表示切り換え)。【吸収セル】パイレックスガラス(キャップ付):光路長50mm・20mm セット内容 本体(Ni-Cdバッテリー内蔵)、ACアダプター(MA12)、サンプリングセル(20mm/プラスチックケース付き)、サンプリングセル(50mm/プラスチックケース)、ビーカー(50mL)、残留塩素測定用DPD試薬(10袋/10回測定分)、予備記録紙、通信ケーブル、通信ソフト(QuickGet Ver.1.06.3)、収納ケース、簡易マニュアル、注意事項・日常の点検・消耗品の一覧 寸法(mm) W208×D105×H70 質量(g) 660(バッテリー含む) 電源 Ni-Cdバッテリー(充電時間:1.5時間)ACアダプタ(9V-500mA)にて充電 測定精度 濁度:測定濁度1度:CV値5%以下(ポリスチレン濁度標準液にて)、色度:色度1度:CV値5%以下(色度標準液にて)、残留塩素:-、透視度:- 測定方法 濁度:透過光測定法(660nm吸光度)、色度:透過光測定法(390nm吸光度)、残留塩素:DPD試薬による比色法、透視度:透視度法相関 光源 LED
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲 (濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様 【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応。【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番 211-80-59-02 検定 (濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番 61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

共立理化学研究所デジタル濁色度計
手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 仕様 標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度) 付属品 交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部 TGK品番 211-80-59-32 型式 DTC-4DG 測定範囲 濁度:0.0~20/色度:0.0~50 質量(g) 約220 電源 単4アルカリ乾電池3個 本体寸法(mm) 68×145×48H 測定方式 透過光測定法 表示分解能 0.1度(濁度)、0.5度(色度) 検水量 10mL 測定波長 860nm(濁度)、390nm(色度) データメモリ 25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 水温(℃) 5~30(結露状態を除く)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲 20~500度 測定方式 透過光測定法 付属品 ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番 211-80-59-51 型式 DPM2-TB500 質量(g) 約210(乾電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm) 68×145×48H 表示分解能 1度 検水量 10mL 測定波長 615nm データメモリ 50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃) -5~50 アズワン品番 63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲 0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%) (100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能 (0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示 液晶3.1/2桁 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本 付属品 モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm) 88×174×65 質量(g) 約310 アズワン品番 1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
付属品 専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本 質量(g) 約300 保護構造 防塵、防滴構造(IP63相当) 電源 単5アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm) 48×32×320 再現性 ±0.5度以内 分解能(℃) 0.1 測定原理 吸光光度法
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(色度)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、。取扱説明書、ケース 測定範囲 0~500 PCU 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 測定項目 色度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±10 PCU ±測定値の5% @25℃ 分解能 5 PCU 光源 発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF 10分間の未使用後 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
分解能 0.1度/0.5度(濁度/色度) 測定方式 透過光測定法 測定波長 濁度/860nm、色度/390nm 電源 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(mm) 68×145×48 付属品 交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 比色項目 色度
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)デジタル濁度計
濁度測定ISO7027に準拠。 ワンタッチで自動校正。 簡単・迅速・高精度測定。
付属品 ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液 測定範囲 0.00~49.99/50~1000NTU 質量(g) 320 電源 単4電池×6 検出方式 シリコンフォトダイオード 測定方式 90°散乱光測定方式 測定精度 ±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU) 分解能 0.01NTU/1NTU 機能 データホールド、オートパワーオフ 検水量 10mL 光源 LED(波長:850mm) 校正 0NTU、100NTU 測定時間(秒) 10以下 画面表示寸法(mm) 41×34 使用環境 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 1秒/回 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 155×76×62
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

1個
229,800 税込252,780
17日以内出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。 仕様 【吸光レンジ】。0~2.5Abs。【使用薬品】。遊離塩素:0.02~2mg/L。全塩素:0.02~2.00mg/L セット内容 本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm) 61×155×35 質量(g) 230 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L) 0.02~2.00、0.1~8.0 表示 カスタムLCD 測定方法 DPD法 最小読取値 0.1mg/L、0.01mg/L 測定対象 遊離残留塩素、全残留塩素 測定原理 吸光光度式 使用条件 0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動電源オフ機能付きです。 繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。 パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品 白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池 電源 9V電池(テスト用付属) 対応OS Windows(R)7/8/10 メモリー 最大:99件 計測範囲 L/5~100 測定条件 照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野 測定径(Φmm) 10 表示モード 【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) サイズ(mm) 175×135×50 アズワン品番 3-8607-11 商品タイプ レンタル品はこちら
1箱
79,980 税込87,978
当日出荷

KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサー
アズワン品番 1-8673-01 寸法(mm) 48×32×320 質量(g) 約300 セット内容 濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目 導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲 (導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12% データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 付属品 SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 (導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 導電率 (レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%) (レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境 0~50℃、湿度80%以下 濃度換算 (TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
当日出荷