- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 濃縮装置のおすすめ人気ランキング
濃縮装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「濃縮装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸留装置」、「エバポレーター」、「蒸留フラスコ」などの商品も取り扱っております。
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
第16改正日本薬局方準拠。
容量(mL)
50
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
簡易にショートパス蒸留ができるセットです。オプションのVバイアルフラスコセット(分流受け器付)を使用すれば少量サンプルにも対応できます。
種別
分流3又セット
アズワン品番
3-6166-01
1式
¥43,857
税込¥48,243
翌々日出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。
・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。
・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容
丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター
型式
ガラス部
1セット
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
アズワン品番
1-4318-01
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)
Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)
35×(筒部)300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。
実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。
少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容
A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml)
種別
RA-01N (スタンドなし)
1個
¥29,000
税込¥31,900
9日以内出荷
電動ジャッキ採用でスムーズに安全な上下移動が可能です。マイクロプロセッサによる高精度な温度制御が可能です。
仕様
制御偏差: ±1℃
寸法(mm)
530×410×430
質量(kg)
20
電源
AC100~120V 50/60Hz
モーター
DCブラシレスモーター
温度表示
デジタル
回転数
20~280rpm
バキュームコントローラ
外付け
制御温度(℃)
室温~180℃
アズワン品番
1-1820-01
冷却面積
1200平方センチメートル
1セット
¥799,800
税込¥879,780
63日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。
・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。
・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。
・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容
丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター
型式
ガラス部
1セット
¥89,980
税込¥98,978
32日以内出荷
溶剤回収、又は沸点が離れた液体混合物の蒸留分離に適しています。留出蒸気の沸点が測定できるようになっています。
ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
質量(kg)
約7(ガラス・バス部分除く)
電源
AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)
モーター
DCブラシレスモーター
回転数
5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)
安全機能
過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様
本体(バス無し)セット
寸法(mm)
本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)
約7
電源(V)
AC100 50/60Hz
表示
LED
モーター
DCブラシレスモーター
回転数
20~200rpm
アズワン品番
4-2845-02
冷却面積
1200cm2
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
中学2年生物質のなり立ち フラスコで発生させた水蒸気を銅パイプのコイル部分でさらに加熱させると、紙を焦がすほど温度を高めることができます。
付属品
穴あきゴム栓、三角フラスコ(300mL)
パイプ径(Φmm)
【銅】6(加熱用コイル形状加工)
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷