- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- 濃縮酸素のおすすめ人気ランキング
濃縮酸素のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新130件の「濃縮酸素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高濃度酸素」、「酸素缶」、「酸素ボンベ」などの商品も取り扱っております。
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品
ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル
質量(g)
1900
電源
AC100V(50/60HZ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×182×103
噴霧量(mL/min)
0.4
アズワン品番
8-8017-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000007
槽容量(L)
0.07
松吉医科器械コード
23-2310-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥17,280
税込¥19,008
翌々日出荷
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。
OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に!
持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。
1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。
スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。
深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。
寸法(mm)
Φ66×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様
約17L/本
流量(L/min)
(酸素)0~2
連続使用可能時間
8~9分
アズワン品番
8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
セット内容
本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×100×240(※マスク装着時。)
流量(L/min)
(酸素)0~2
連続使用可能時間
8~9分
アズワン品番
8-5246-01
1個
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番
379-6852
材質
缶:スチール
高さ(mm)
245
径(Φmm)
68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に
エスコ品番
EA920-5
寸法(mm)
255
直径(Φmm)
66
酸素濃度(%)
95
使用可能回数
50/60回(約2秒/回)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
540×130×130
質量(g)
380
タイプ
300Lボンベ用
アズワン品番
8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
手軽に使える携帯用酸素です。
運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
23-6196-00
1個(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様
噴霧粒子径/1~5μm
付属品
少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)
約2.5
容量
最大100mL
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×145×170
噴霧能力(mL/min)
約3.5
アズワン品番
8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
18
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品
吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)
約1100
電源
AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×188×286
霧化能力
[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー
1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)
約5
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
仕様
適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。
付属品
ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個
質量(kg)
約2.3
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
140VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約186×216×180
ボトル容量(mL)
最大7
噴霧能力(mL/min)
約0.4※(キャップ無し)
アズワン品番
8-8017-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000008
粒子径(μm)
MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
酸素濃度約50% 小型高濃度酸素発生器。A4サイズで、重さ2.6kgなので、簡単に持ち運び頂けます。どこでも使える!(三極電源)AC、バッテリー、車載の三極電源なので、お部屋の中だけでなく、外出時も、また車の中でもご使用頂けます。※バッテリー、車載用インバーターは別売になります。※当商品は処置、治療を目的とした医療機器ではありません。※本体の色はご指定できません(ホワイト/ブラック/ターコイズのいづれかになります)
適合品番
NE-C28、NE-C30
アズワン品番
8-8017-11
松吉医科器械コード
23-2310-10
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様
酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品
ニトリル手袋×1双
材質
マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
130×106×48
外径×内径(Φmm)
マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番
8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷