火おこしのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
157件の「火おこし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチ穴あけ バーナー」、「ひおこし」、「火おこし器」などの商品も取り扱っております。
1個
989 税込1,088
当日出荷

計量モデルの電動エアーポンプ。電池式。本体重量約116g(電池なし)で持ち運びしやすい。5つのノズルで様々な用途をカバー。キャンプ、アウトドア・防災などでこれがあれば準備のスピードが上がります。キャンプのインフレーターマット、エアークッションはもちろん、BBQの火起こしの送風、夏の浮き輪の空気入れなど様々な用途で活躍します。
用途空気入れポンプ。災害時・車中泊マットやエアピローに。キャンプなどのエアベッドやアウトドアクッションに。一部の浮き輪・フロートに。真空収納パックに。 仕様 単三電池×6本(別売り) 材質 ABS・ポリプロピレン 質量(g) 約116(本体のみ) 寸法(cm) 約6.3×5×高さ8.7
1個
1,980 税込2,178
5日以内出荷

ゴールデンスターGS グラスバーナー
芝焼き、土壌殺菌、野外での火おこしなどに
用途電子着火ガスバーナー トラスコ品番 868-2898 セット内容 専用ボンベTO-470 材質 本体:ダイガスト、ボンベ:ブリキ 幅(mm) 195 高さ(mm) 685 使用ガス LPG・プロパン混合ガス(専用ボンベ) 発熱量(kcal/h) 約7000
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

簡単に火おこしができるBBQファン
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 182 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×215×60
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能
用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー 付属品 ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書 材質 ABS+SUS 電源 DC5V2A 本体質量(g) 295 定格消費電力(W) 55 使用時間 (弱)約90、(強)12 保証期間 6か月 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 1500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 48×75×162 入数 1台 ポート 充電:USB Type-C
1台
4,988 税込5,487
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番 854-9826 本体質量(g) 410 使用燃料 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式 電子着火方式 火炎形状 幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 150×60×740 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。
材質 本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき) 収納時寸法(mm) 150×205×厚さ55
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様 おもり・回転ひも付 セット内容 本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット 長さ(mm) 【芯棒】550、【横木】470 質量(g) 約570 タイプ B
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。 付属品 本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1 材質 樹脂 サンドベージュ 質量(g) 1540 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 5.6 定格消費電力(W) 550 ノズル長(mm) (本体)265・(延長)230 最大風量(m3/min) 2.3 定格時間 15分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 210×150×200 風圧(kPa) 最大3.9
1台
5,980 税込6,578
翌々日出荷

SHINKO(新興製作所)充電式ブロワ
軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。
用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。 付属品 バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ 寸法(mm) 510×150×180 電源(V) 14.4 回転数(min-1[r.p.m]) 【弱】6000【中】8000【強】14000 本体質量(g) 1210(バッテリー含む) 風量(m3/min) 【弱】1.29【中】2.1【強】2.7 連続使用時間(分) 【弱】30【中】20【強】10 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電器機能 【入力電源】単相100V【充電時間】約90分 風圧(kPa) 【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍 材質(本体) ABS樹脂 電圧(V) DC7.4 回転数(min-1[r.p.m]) 弱62000/中86000/強114000/ターボ137500 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh 本体寸法(mm) 130×82×35 本体質量(g) 300 使用時間(分) 弱70・中70・強19・ターボ11 風速(m/s) 弱10・中16・強20・ターボ31 充電電流(A) 2(2.5Aまで) 充電時間(時間) 2~3(2Aの場合)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
セット内容 ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状 スパイラル集中炎 付属品 ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番 342-8095 質量(g) 220(本体のみ) 最高温度(℃) 2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×27×210(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 最高1800~2000。最低800 火口径(mm) 19 燃焼時間(分) 65(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 4.5[3800](RZ-860使用時)。3.3[2800](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 320(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

HAMACO(浜田工業)つるはし
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 認定取得 米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会) トラスコ品番 420-9567 材質 ベリリュウム銅合金 全長(mm) 1050 質量(g) 2950 頭部幅(mm) 385
1本
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃) 1000~1600 最高温度(℃) 1600 付属品 業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番 355-8762 質量(g) 140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷


ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番 376-9411 質量(g) 140(本体のみ) 最高温度(℃) 1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷