- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- 火口 1220 2Aのおすすめ人気ランキング
火口 1220 2Aのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新112件の「火口 1220 2A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス切断 火口」、「ガス切断機 A型」、「中型切断火口No1」などの商品も取り扱っております。
使用ガス
アセチレン
適合
田中式A号切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス
アセチレン・酸素
取付ねじ
W13.5×24山
ガス圧力(MPa)
(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書
(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
92
質量(g)
120
取付ねじ
W16×20山
使用ガス
アセチレン
使用吹管
A型切断器
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合
1220N火口
全長(mm)
517
質量(g)
790
接続
形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)
1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
使用ガス
アセチレン
適合
田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガス
プロパン
適合
田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式
中型
適合
12MT
質量(g)
65
使用ガス
アセチレン
適合
中型切断器(アセチレン用)
質量(g)
70
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)
0.3
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
500
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
アセチレン
質量(g)
795
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:125
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管
A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)
433
質量(g)
吹管/645
切断板厚(mm)
3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3)
火口
なし
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式
A型
適合
14LT
質量(g)
125
使用ガス
アセチレン
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)
460
質量(g)
吹管:640/火口:65
火口径(mm)
No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)
酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
使用ガス
アセチレン
切断板厚(mm)
火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30
全長(mm)
395
質量(g)
610
使用圧力(MPa)
酸素:0.3。アセチレン:0.02
JIS規格
JIS1形1号相当品
火口
中切
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
使用ガス
プロパン
使用ガス
プロパン