火吹き棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「火吹き棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファイヤーブラスター」、「竿竹」、「フェイク竹」などの商品も取り扱っております。
BBQ、焚火、薪ストーブの火おこしに。ピンポイントに送風可能。
材質 本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm) 16×20 長さ(mm) 110~480 質量(g) 40
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
228 税込251
当日出荷

摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
セット内容 ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

材質 本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、送風口:アルミニウム 寸法(mm) (約)80×80×全長350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質 本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、トリガー:ABS樹脂(耐熱温度80度)、送風口:アルミニウム合金 寸法(mm) (約)55×135×全長230 質量(g) 約130
1個
699 税込769
当日出荷

縄文式の原始・古代社会で用いられた火おこし器を再現させたものです。摩擦棒(ひきりぎね)交換式になっています。
仕様 おもり・回転ひも付 セット内容 本体[芯棒・横木、ロープ]、臼木2枚、摩擦棒(ひきりぎね)20個、カンナくず、ねじ、ナット 長さ(mm) 【芯棒】550、【横木】470 質量(g) 約570 タイプ B
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

簡単に火おこしができるBBQファン
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 182 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×215×60
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
直径×長さL(Φmm×mm) 10×70
1セット(10個)
2,500 税込2,750
当日出荷

1本
199 税込219
当日出荷

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質 AS、ABS 長さ(mm) 約1830 イエロー
1本ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm) 55×94×185 質量(g) 320 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A 風量風圧 27~32g 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン電池 モーター出力(W) 40 バッテリー電圧(V) 3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 充電時間(時間) 2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃) 0~60 バッテリー容量(mAh) 6000 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB) 76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g) 40 ポンプ容量(mL) 86 全長(mm) 134 材質 天然ゴム、NBR混合 トラスコ品番 298-3214
1個
999 税込1,099
当日出荷

悪天候でも使用できます。 コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番 EA913AS-1 材質 マグネシウム 長さ(mm) 付属のこ:74 寸法(mm) Φ8×103 質量(g) 46
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

MAGIQ(東京堂)青竹 L
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 塩化ビニール グリーン 分類 竹 笹 バンブー 寸法(cm) Φ2.5×L49
1本
特価
799 税込879
当日出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W) 400 コード長さ(m) 3 使用可能時間(分間) 15 風速(m/s) 19.2 質量(kg) 1.2 風量 19.6cm/s モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 電源(AC V) 100 タイプ 電動式 逆さ噴射
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

1パック(2枚)
3,400 税込3,740
4日以内出荷

タカショー白竹
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質 天然竹
1本
349 税込384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

純チタン中空パイプを採用した、超軽量、薄型のたき火専用ゴトクです。 本品はSサイズとなり、ソロ~ペアのキャンプに適したサイズ感です。 片側が少しだけテーパー状に狭まっているのは、パッキングの際に、荷物の隙間に滑り込みやすいのと、置くときに片側が狭いほうが、フレキシブルな対応が可能なためです。 直火はもちろん、お手持ちのたき火台に適合するサイズでしたら、焚き火台の上で調理するためのゴトクとしてもご利用いただけます。
付属品 (スタッフサック)ナイロン 長さ(mm) 380 サイズ S 質量(g) 90(スタッフサック含まず) パイプ径(Φmm) 6 最大幅(mm) 130
1個
4,330 税込4,763
翌々日出荷


天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質 AS、ABS 長さ(mm) 約3660 青竹
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)