- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 火災報知器のおすすめ人気ランキング
火災報知器のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,662件の「火災報知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「住宅用火災警報器」、「火災報知器 電池式」、「煙感知器」などの商品も取り扱っております。
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別
光電式住宅用防災警報器
感知方式
煙式(光電式・2種)
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第30~4号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質
ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式
煙
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約130(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×40.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
光電式2種
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付
露出
質量(g)
100
種類
差動式
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
電流(mA)
100
型式検定番号
感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電圧(V)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品
取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質
難燃性樹脂
型式
電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色
ホワイトアイボリー
質量(g)
約100
電源
リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41.5(取付ベース含)
機能
警報停止、自動試験機能
取付場所
天井面、壁面
使用電池
PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
警報音・音量
1メートルにて70dB以上
感知方式
熱式
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!。電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約105(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様
電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)
0.12
色
ホワイト
電源
電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度
光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41
感知方式
煙式
音量(dB)
1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種別
定温式住宅用防災警報器
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第2019~3号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命
10年
主材質
PC系樹脂
感知方式
熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
感知方式
煙式
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色
ホワイト
質量(g)
130
電源
専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×40.5
定格
DC3V、300mA
感度
光電式2種
音量
1mにて70dB以上
使用環境
0℃~+40℃
電池寿命
約10年
万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
仕様
引きひもなし
付属品
専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本
型式
住警第26~85号
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
DC3V、専用リチウム電池
定格
DC3Ⅴ/300mA
感度
定温式65℃相当
色(本体)
ホワイト
感知方式
熱式
音量(前方1m)(dB以上)
70
電池寿命(年)
約10
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)
付属品
取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約95(取付ベース、電池含む)
色
ナチュラルホワイト
タイプ
100mmタイプ
種類
光電式住宅用防災警報器
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外寸(mm)
Φ99×25.6
型式検定番号
国家検定型式番号:住警第2019~2号
感知方式
煙式(光電式・2種)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式
電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約110(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点
移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能
取付場所
台所など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面。壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
感知方式
熱式(定温式)(特種65℃相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式
熱
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約120(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×43.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
定温式65℃相当
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約115(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点
移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面・壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。
緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に
検知方式
差動式
仕様
2種ヘッド
トラスコ品番
110-8439
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
102
高さ(mm)
44.5
質量(g)
240
使用周囲温度(℃)
-10~50
設置場所
屋内(天井)
警報出力
無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式
熱式
質量(g)
75
種類
定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
深さ(mm)
42
縦(mm)
95
横(mm)
95
電流(mA)
100
型式検定番号
感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式
煙式(光電式)
色
ホワイト
電源
CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
89×25(取付ベース含む)
機能
感度補正機能搭載
電池寿命
10年(機器交換の目安)
設置場所
天井面・壁面兼用
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種
BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)
33
直径(Φmm)
17
タイプ
CR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)
3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合品番
ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
関連資料
適合電池一覧表(0.8MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷