- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 一般・作業マスク
- 火災避難用マスクのおすすめ人気ランキング
火災避難用マスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「火災避難用マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易酸素マスク」、「避難用防煙マスク」、「防煙マスク」などの商品も取り扱っております。
煙や一酸化炭素から5分間呼吸を保護。
トラスコ品番
816-7456
質量(g)
約255
種類
火災避難用保護具(簡易防煙マスク)
使用時間(分)
5
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
火災・特殊災害避難用マスク(避難用ろ過式呼吸用保護具)
日本消防設備安全センター評定合格品
火災時に発生が予想される煙や有害ガスから呼吸を守ります。
NBC災害・化学災害・火山噴火などの災害時にも安全な避難が可能
装着は密封パッケージを破って、頭から被るだけ。短時間で装着可能
マスクを装着したままの状態で自分の居場所を救助隊などへ知らせるホイッスル機能付き
用途火災・特殊災害避難用マスク
煙や一酸化炭素から10分間呼吸を保護します。視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格
(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評27-004号
質量(g)
250以下
有効期限(年)
5(製造年月から)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様
酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品
ニトリル手袋×1双
材質
マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
130×106×48
外径×内径(Φmm)
マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番
8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
煙や一酸化炭素から呼吸を保護。
煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用
トラスコ品番
816-7455
質量(g)
500
使用時間(分)
15
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
規格
(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号
質量(g)
176以下
有効期限(年)
5(製造年月から)
アズワン品番
64-6744-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番
759-7380
材質
接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ
210×200mm
内部に縫い付けられたヘッドハーネスが頭部にフィットします。バイザは広視野で曇り止め処理済みです。。フード部は視認性に優れた蛍光イエローです。
種別
火災および工業災害避難用
アズワン品番
3-6836-03
1個
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
軽量ですので長時間の作業でも快適です。全面形ですので、目も保護します。立体形状のアイピースにより、広い視野が得られます。伝声器付きですので、マスクを装着したままでも明瞭な会話ができます。金属部品を使用していないので、焼却処分が可能です。
規格
(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評24-014号(CA-M30を取付けた場合)、評24-015号(CA-M60を取付けた場合)、評24-016号(CA-V30を取付けた場合)
質量(g)
350
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00175000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様
スナップフック付き
材質
マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン
寸法(mm)
(マスク)200×200
ケース寸法(mm)
60×60
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様
空気残量指示警報装置付。ボンベなし
質量(kg)
3.6(ボンベ除く)
タイプ
ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)
29.4
警報方式
ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号
第TN421号
種別
防毒マスク
質量(g)
117(±10)
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
機能
フィットチェッカー内蔵
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-4548-11
適合吸収缶
KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
救助隊用ろ過式呼吸用保護具(大規模災害用、テロ等)です。
規格
性能評定番号:評16-024号、RM165-M60、評16-024号、RM165-M30、評16-025号、RM165-V30、評16-026号
仕様
救助隊用ろ過式呼吸用保護具(CFASDM001:2013)
質量(g)
300
アズワン品番
64-6744-36
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
540×130×130
質量(g)
380
タイプ
300Lボンベ用
アズワン品番
8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷