火炎検出器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「火炎検出器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炎検出器」、「ウルトラビジョン」、「フレーム ロッド」などの商品も取り扱っております。
仕様 ●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質 本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付 フランジ 質量(g) 約25 タイプ トップビュー 保存温度(℃) -20~70 ケーブル 耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動 複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%) 90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料 寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様 チューブユニット(紫外線光電管) 適合 形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください 関連資料 寸法、仕様情報(7.19MB) 検出対象 紫外線
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


保護構造 IP66(電線管取付口は除く) 質量(g) 約630 材質 耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部) 使用周囲温度(℃) -20~100 (ただし、火炎検出中は-20~120 ) 取付 G1(監視パイプ取付部) リード線 AWG18/ETFE電線、色別リード線約1.8 m付き レンズ 集光タイプ 関連資料 (6.1MB)
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用炎センサ送信機
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。 炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式 紫外線検出方式(検出波長:185~260nm) 検知エリア(m) 【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180° 検知距離(m) 10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm) 電源 CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V 電池寿命 約5年(定期送信含む待機状態にて) 動作 【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出 動作表示灯 検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回) 質量(g) 約550(電池含まず) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA864CJ-1 種別 熱式 寸法(mm) 直径120×40 電源 単3電池2本(付属) 指向角(°) 約120 検知エリア(m) 10(約7cmの炎) 音量(dB) 【ブザー】80
1式
28,100 税込30,910
翌日出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



小さな炎も瞬時に感知します。2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
用途防水・防塵:IP64相当 アズワン品番 3-7609-01
1個
47,000 税込51,700
翌々日出荷

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

azbil(山武)点火トランス
仕様 ●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地 質量(kg) 約3.45 容量 155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 塗装色 黒色(半つや塗装) 定格使用時間 連続 取付け方法 ねじ取付け(4か所) 許容周囲温度(℃) -20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合) 絶縁耐圧 AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)防爆ビームセンサ
爆発性雰囲気中で使用可能 小型・ロープライス [センサ] ワイドバリエーション全7機種 [センサ]
用途塗装ラインでのドアの開閉、確認洗浄機内のワークの確認、発火性溶剤の液面検出 検出距離(mm) 50~200 付属品 MS-RX-3(センサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本 材質 ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル) 種類 距離設定反射型 赤外 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) ピーク波長(nm) 880 応答時間 2ms以下 使用周囲温度(℃) -10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル 0.22mm2 4芯(BRX-LS200Kは3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 赤色LED(検出出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3500以下 投光素子 (変調式)赤外LED 応差(ヒステリシス) 動作距離の10%以下 感度ボリウム 機械式2回転距離設定ボリウム装備 検出出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ、出力動作: 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
1個
29,980 税込32,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサ
測定範囲 照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2 材質 (1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m) 1.5 測定精度 照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)。紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において 動作環境 温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと) 使用条件 結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷