- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 灯油 タンク 容量のおすすめ人気ランキング
灯油 タンク 容量のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新291件の「灯油 タンク 容量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油 タンク 屋外」、「燃料タンク200l」、「灯油 タンク 90l」などの商品も取り扱っております。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×520×1910(2020)
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)
99
容量(L)
89
付属品
2ウェイストレーナー付き
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
20
間口W×奥行D×高さH(mm)
867×430×1173(1023)
板厚(mm)
タンク本体:1.2
取出口
RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)
99
容量(L)
89
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
20
板厚(mm)
(タンク本体)1.2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
867×430×1173(1023)
取出口
R1/2
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)
220
容量(L)
198
質量(kg)
43.5
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×621×1645
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)
198
内容積(L)
220
質量(kg)
45
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1015×830×1900
板厚(mm)
【タンク】1.6
取出口
R1/2
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)
436
内容積(L)
485
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1490×865×1910(2020)
板厚(mm)
【タンク】2.0
配管
Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)
2.8
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
187
仕様
1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
37
タイプ
デラックスタイプ
肉厚(mm)
1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
898×483×1250
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
468
仕様
ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
トラスコ品番
833-8038
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
81
タイプ
ジャンボタイプ
肉厚(mm)
2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1304×516×1648
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
81
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×520×1922(2032)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L)
485
容量(L)
436
質量(kg)
79
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×665×1580(1690)
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L)
148
容量(L)
133
質量(kg)
38
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×402×1490
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類第ニ石油類)
規格
JIS Z1710合格
肉厚
1.5mm以上
口数
両口
ノズル
なし
使用の目安
日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コック
あり
関連資料
灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手
あり
容量(L)
22
トラスコ品番
797-2946
材質
本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)
6
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)
265
タンク寸法(mm)
497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
249
仕様
1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
トラスコ品番
833-8033
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ
材質
熱間圧延鋼板
質量(kg)
44
タイプ
省スペースタイプ
肉厚(mm)
1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
603×603×1438
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
192
仕様
ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
55
タイプ
壁面設置タイプ
肉厚(mm)
1.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1235×300×1551
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)
220
容量(L)
198
質量(kg)
49.5
材質(本体)
スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×402×1585(1695)
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
88
仕様
ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
19
タイプ
ショートレッグタイプ
肉厚(mm)
1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
818×332×750
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
屋外用灯油・軽油タンクです。
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)
192
内容積(L)
213
仕様
送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意
トラスコ品番
761-2524
セット内容
送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
48
タイプ
壁ピタ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1224×360×1440
板厚(mm)
1.6
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)
39
セット内容
ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
7.8
タイプ
ミニタイプ
肉厚(mm)
1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
636×540×690
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質
ポリエチレン
種類
灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
取手
あり