炊飯器 3升のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
89件の「炊飯器 3升」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温専用電子ジャー」、「保温釜」、「炊飯 保温器」などの商品も取り扱っております。
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。 多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」 選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」 約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量 3升(1.8~5.4) 仕様 (メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米 材質 本体ステンレス 消費電力(W) (炊飯)4570、(保温安定時平均)55 コード長さ(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×500×410 機能 ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量 1升~2升 ステンレス 消費電力(W) (炊飯時)1310 電源コード(m) 1.5
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
ステンレス
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量 10~30合 間口W×奥行D×高さH(mm) 502×429×410
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
木目調
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量 10~30合 質量(kg) 13.7 間口W×奥行D×高さH(mm) 502×429×410 定格電圧(V) 200 TKG品番 9-0691-0201 TKG品番(2017) 6-0611-0201
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質 本体:鋼板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×390×350 TKG品番 9-0694-0501 TKG品番(2017) 6-0613-0301
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。 磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。 水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。 炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。 約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量 0.9L~3.6L ブラック 仕様 厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用 タイプ 2升炊き 温度(℃) 【保温】約71・73・75 本体質量(kg) 約14.4 加熱方式 IH 最大消費電力(W) 2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約50.2×42.9×34.4 材質(ボディ) ステンレス モード 白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V) 単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様 (メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m) 約1.2 加熱方式 全面加熱(ふた、側面、底) 機能 保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶業務用炊飯器
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
材質 ステンレス 質量(kg) 7.9 サイズ 1升5合炊き 消費電力(W) 炊飯電力:1010/平均保温電力:50 電源 単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×42.6×35.0 最大炊飯量 2.7L
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量 1升 仕様 (メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ 材質 本体ステンレス 質量(kg) 5.5 消費電力(W) (炊飯)1290、(保温安定時平均)34 電源 単相100V専用 電源コード(m) 1.1(コードリール付き) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×370×250 機能 ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー) TKG品番 7-0649-0301 TKG品番(2017) 6-0613-0101
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

象印マホービン業務用IH炊飯ジャー
大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。
炊飯容量 2升(0.9~3.6) ステンレス 消費電力(W) 2700 本体質量(kg) 14.5 電源コード(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×500×345
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ご飯がよそいやすく、米粒がつぶれにくい角型の電子ジャー 収納場所をとらない積み重ね収納OK コンセントを抜く手間が省ける手元でON/OFFできるスイッチ 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
ステンレス タイプ 保温専用
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊飯容量 【白米】5~20合、【炊き込み】5~15合、【全がゆ】1.7~6.2合、【五分がゆ】1.1~3.4合、【玄米】5~15合 質量(kg) 1.44 品番 SR-PGC36 電源(V) 単相200 間口W×奥行D×高さH(mm) 502×429×344 消費電力(W) (炊飯時)2700、(保温時/安定時)50 コード長さ(m) 1.5(アース極付プラグ) TKG品番 9-0692-0101
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg) 4.8 容量(L) 5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43×36×33 保温効力(℃) (6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大家族や業務用にもおすすめの、たのもしい一升五合炊き。 美しく清潔に使えるステンレス蓋を使用。
仕様 (メニュー)白米 質量(kg) 5.3 消費電力(W) (炊飯)850、(平均保温)39 電源 交流100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 378×330×352 電源コード(m) 約1.5 機能 ステンレスぶた 炊飯容量 7合~1升5合 TKG品番 9-0694-0401 TKG品番(2017) 6-0613-0501
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷