- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 炎色反応実験のおすすめ人気ランキング
炎色反応実験のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新100件の「炎色反応実験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリウム」、「柄付針」、「炎色反応」などの商品も取り扱っております。
高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案
薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。
実験の流れ
1.薬品を使って炎色反応実験
2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様
【標準時間】3時間~
セット内容
5グループ
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
炎色反応を長く観察できる
各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。
白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
10×80
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様
ホルダー付
寸法(mm)
(白金線)Φ0.3×50
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容
【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
付属品
ホルダー
炎色反応実験観察用
このガラス板を通して炎色反応を見ると、色が変わって見えます。
とくにNaの炎色が無色に見えますから、Na化合物との混合物から他の元素を分析するのに便利です。
寸法(mm)
60×60×t2.75
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
高温での使用に適しています。
材質
白金
化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。
三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。
三色の発酵液を適量混合すると、白色に発光します。
セット内容
蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 透過限界波長以下の短波長の光をカットできるフィルタです。
形状
角型
寸法(mm)
50×50
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質
ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容
ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
名称
ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3
濃度(%)
(塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6
化学組成
Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3
アズワン品番
89-0067-81
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(100mL)
¥9,998
税込¥10,998
22日以内出荷
ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様
保持具と先端のニクロム線のセット
寸法(mm)
Φ0.5×78
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ルミノール試薬(25mL)1本と過酸化物水溶液(25mL)1本のセット
アズワン品番
61-0192-76
保管環境
冷蔵
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質
ソーダ石灰ガラス