炎色反応のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「炎色反応」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリウム」、「柄付針」、「白金線」などの商品も取り扱っております。
ケニス白金線
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様 ホルダー付 寸法(mm) (白金線)Φ0.3×50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

中学2年生 化学変化 銅の酸化還元実験に最適な銅線です。 バイルシュタイン反応実験(銅の炎色反応実験によりダイオキシン発生の原因とされる塩素系物質の有無を調べる)にも利用できます。
材質 全長(mm) 230 径(Φmm) 巻径:8 線径(Φmm) 1
1セット(10本)
2,300 税込2,530
4日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案 薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。 実験の流れ 1.薬品を使って炎色反応実験 2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様 【標準時間】3時間~ セット内容 5グループ
1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

銅の酸化、銅と硫黄の化合などの実験に便利な、先端をうず巻き状にした銅線です。銅が加熱や還元反応により変化する様子がよくわかります。 ダイオキシンを発生する恐れのあるプラスチック(塩素系プラスチック)の判別に使えます。 少量のプラスチックを銅の針金に巻き付けて炎の中に入れ、炎の色・匂い等からプラスチックの種類を判別できます。
全長(mm) 約230 寸法(Φmm) (銅線)1、(うずまき径)8
1組(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷


化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容 【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質 ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様 保持具と先端のニクロム線のセット 寸法(mm) Φ0.5×78
1本
999 税込1,099
当日出荷


白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm) [ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm) 80Φ 材質 カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)白金線
寸法(mm) Φ0.3×10 松吉医科器械コード 08-2690-01
1個
399 税込439
5日以内出荷

名称 ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格 原子吸光分析用 AR 等級 原子吸光分析用 AR 化学式 Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 濃度(%) (塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6 化学組成 Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3 アズワン品番 89-0067-81 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(100mL)
9,998 税込10,998
22日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野中理化器製作所白金線挟 真鍮通し(上)
仕様 保持径(mm):Φ0.1~1.0 材質 本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト 全長(mm) 255 型番 真鍮通し(上) アズワン品番 1-1436-01
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容 ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。 液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容 蛍光液×3袋(赤・青・緑)、酸化液×3袋、スポイト×3本
1個
699 税込769
当日出荷

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 三色の発酵液を適量混合すると、白色に発光します。
セット内容 蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷