- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 炭酸 消火器のおすすめ人気ランキング
炭酸 消火器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「炭酸 消火器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 二酸化炭素」、「水消火器」、「消火器訓練用」などの商品も取り扱っております。
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類
薬剤/二酸化炭素
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別
蓄圧式
種類
薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)
-30~+40
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
種類
二酸化炭素
材質
スチール
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質
スチール
寸法(mm)
D150×W210×H520
種類
二酸化炭素
能力
B-2・C
本体質量(kg)
10
型式承認番号
消第23~252号
放射時間
約18秒(20℃)
放射距離
2~4m(20℃)
薬剤量(kg)
3.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質
消火薬剤:強化液
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号
届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)
胴66×227
ガスの種類
加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)
標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射時間
約28秒
放射距離
3~5m
薬剤量(g)
消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)
約230(1個あたり)
寸法(Φmm)
76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別
蓄圧式
材質
ステンレス
種類
水
能力
A-1・C
本体質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×142×491
薬剤タンク容量(L)
3
型式承認番号
消第23~188号
放射時間
約21秒(20℃)
放射距離
4~7m(20℃)
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
薬剤を均一に放射できる特殊ノズルの採用で、素早く安全・確実な消火が可能です。
本体容器を黄色にすることで一般消火器との違いを明確にするとともに、遠くからの視認性も高めます。
種類
薬剤/ネオメタルガード
放射距離
1~3m(20℃)
仕様
使用薬剤/ネオメタルガード。対応火災/リチウム、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄粉、金属粉
使用温度範囲(℃)
-30~+40
適合
火災:油・電気火災
使用温度範囲(℃)
-30~+55
奥行(mm)
140
容量(L)
7.8
規格
国土交通省検定品(HK検定品)
全幅(mm)
約240
全高(mm)
約830
外径(Φmm)
胴体:140
ホース長さ(mm)
975
型式承認番号
第4712号
放射時間
約34秒(20℃)
放射距離
約3~4m(20℃)
耐圧試験圧力(MPa)
24.5
薬剤量(kg)
5
総質量(kg)
約15.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様
アルミ製軽量タイプ
付属品
固定ブラケット
種別
ガス加圧式
放射距離
3~6m
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類
薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
0~+40
全幅(mm)
約200
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類
薬剤/強化液(中性)
放射時間
22秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~6m(20℃)
仕様
薬剤(強化液)1L
質量(kg)
2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
385×135×98
ホース長さ(mm)
なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類
二酸化炭素
使用温度範囲
-30~+40℃
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類
スタンド型
材質
掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)
250
高さ(mm)
770
質量(g)
375
奥行(mm)
220
適合サイズ(Φmm)
180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
環境にやさしい中性薬剤使用
消火薬剤はpH7.4で、人や環境にやさしい中性です
冷却作用や浸潤作用により燃焼物の深部まで浸透、消火しますまた、水成膜を形成し油面を覆うため、油火災にも有効です
事務所ビル、公共建築物等におすすめ
種類
薬剤/強化液(中性)
種別
蓄圧式
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷