- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 炭酸ガス調整器流量計のおすすめ人気ランキング
炭酸ガス調整器流量計のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新111件の「炭酸ガス調整器流量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭酸ガス調整器」、「ガスボンベ 30kg」、「ヤマト産業 圧力調整器」などの商品も取り扱っております。
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス
炭酸ガス
付属品
ダイヘン製溶接用変換アダプタ
適合
CO2
寸法(mm)
入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)
質量(kg)
2.3
電源
100V/190W
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×180
低圧圧力計(MPa)
0.6
標準流量
25NL/min
二次側圧力(MPa)
~0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
適合ガス
炭酸ガス
質量(kg)
1.4
ねじ
入口/3/4-16UNF(右)袋ナット。出口/M12×1.0(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.5
圧力計(MPa)
1
標準流量(L/min)
25
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)
-10~40
質量(kg)
1.6
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.37
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス
炭酸ガス
適合
CO2
接続口径
入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)
2.7
使用圧力範囲(MPa)
~0.3
標準流量(L/min)
25
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)
真鍮
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合
TA801A用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番
434-6726
材質
C3771B
質量(kg)
1.8
最大流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
使用ガス
CO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.1~0.3
標準流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
使用ガス
二酸化炭素
材質
C3771BE
高圧圧力計(MPa)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット
使用ガス
炭酸ガス
エスコ品番
EA316EB
表示範囲
0~0.6MPa
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
材質
C3771BE
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
G1/4
付属品
ケーブル2m付
タイプ
25L用
使用可能機種
丸型3Pコンセント機
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
25L/min流量計用保護カバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
C3771BE
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
G1/4オス
炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ひたーを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器
仕様
ブルドン管式流量計
付属品
ナイロンパッキン2枚
質量(kg)
約2.0
流量(L/min)
5~20(炭酸ガスの場合)
使用ガス
炭酸ガス・MAGガス
入口圧力(MPa)
(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下
出口圧力(MPa)
0~0.2
継手
入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_
減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_
大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)
1~15