点字 タイル床のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「点字 タイル床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点字ブロック 仮設」、「点字鋲」、「点字ブロック」などの商品も取り扱っております。
日本ハートビル工業J点字鋲
点字鋲の定番モデル
JIS規格 対応 設置方式 埋込方式
1個
特価
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質 再生エラストマー樹脂 総厚(mm) 8
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質 合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm) 30 使用場所 屋外
1枚ほか
4,698 税込5,168
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本ハートビル工業点字タイル
接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番! 環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。 リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質 ポリウレタン樹脂 厚さ(mm) シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1 寸法(mm) 300×300×8 JIS規格 対応 設置場所 屋内用
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット タイプ 警告 仕様 屋内用 材質 合成ゴム(EPDM+SBR)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして 総厚(mm) 約7 材質 合成ゴム、EVA 寸法(mm) 300×300 規格 JIS T9251-2001
1枚ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全交通試験研究センター点字ブロック
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質 コンクリート 使用場所 屋外/屋内
1枚ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質 ステンレス製 JIS規格 JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り イエロー 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 296 幅(mm) 296 厚さ(mm) 53 質量(g) 620 防炎性能試験番号 EO.010269 耐荷重(kg/cm2) 17.3
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー 材質 ステンレス製 JIS規格 JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品 固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本) 種別 DO 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 300×300 シルバー 質量(g) 約660 タイプ 点状突起 入数 1枚
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

1箱(25個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日本ハートビル工業R点字鋲
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。 ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ 脚付/カバー JIS規格 対応 設置方式 埋込方式
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質 ガラス繊維強化ナイロン樹脂 JIS規格 JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
寸法(mm) 300×300 材質 合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm) 30 設置場所 屋外使用可能 グレー(R-33) 形状 線形状 タイプ ライン
1枚ほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質 ステンレス+樹脂製 イエロー JIS規格 JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法 粘着テープ(はくり紙付) 材質 合成ゴム 仕様 屋内・屋外兼用 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×300×10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面などに固定してご使用ください。(設置用ねじセット付属)
付属品 固定用ねじセット(ネジ×5/拡張スリーブ×5本) 種別 ST 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 300×300 シルバー 質量(g) 約660 タイプ 線状突起 入数 1枚
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷