- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 点検口 鍵付きのおすすめ人気ランキング
点検口 鍵付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「点検口 鍵付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵付点検口」、「小扉」、「床下点検口 鍵付き」などの商品も取り扱っております。
材質
SPHC
仕上
液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
用途室内用壁点検口
材質
外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)
仕上
外枠・内枠/アルマイト処理
取付金具
溶融亜鉛めっき銅鈑
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕様
吊元右
仕上
サッシプライマー
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用
材質
アルミ製
仕上
アルマイト処理
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。
鍵付きタイプも用意しております。
用途室内用天井点検口
取付金具
吊り金具
枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上
サッシプライマー
吊元
右
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質
亜鉛鉄板
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用
材質
アルミ製
仕様
目地専用タイプ
色
シルバー
タイプ
コインロック式
仕上
アルマイト処理
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品
ボード押え×4
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。
外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。
開口が広く、スムーズな開閉。
材質
内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC
付属品
ハンガー×4
枠材
外目地・内目地
ハンガータイプ
吊り込み
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用
材質
アルミ製
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品
外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ
額縁タイプ
不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用
材質
アルミ製
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
額縁タイプのベーシックな天井点検口です。
枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。
木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口
取付金具
吊り金具
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
セット内容
外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質
外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)
465×465×30
色
シルバー
適合板厚(mm)
20~28
仕上
外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)
454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)
412×412
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。
内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。
額縁タイプです。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。
支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。
外枠4面に内枠取付可能です。
ヒンジの位置を後から決めることができます。
フリーハンガーの採用で取付位置自由です。
スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。
枠材
外額縁・内額縁
付属品
スピードホルダー×4、ハンガー×4
材質
(外枠・内枠)A6063S-T5
簡単取付の天井ハッチです。
サイズ
454×454
材質/仕上
アルミ/アルマイト
天井施工開口寸法(mm)
456×456
内枠ボード材切断寸法(mm)
415×415
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷