- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建物管理・メンテナンス
- 点検口 200のおすすめ人気ランキング
点検口 200のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新179件の「点検口 200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口 サイズ」、「点検口」、「天井点検口 200」などの商品も取り扱っております。
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質
塩ビ
色
オフホワイト
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質
(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色
ホワイト
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質
内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品
ボード押え×4
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕様
吊元右
仕上
サッシプライマー
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。
主材質
高衝撃ABS樹脂
色
オフホワイト
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)
225×225
付属品
9.5mm用ボード押え部材×4個。12.5mm用ボード押え部材×4個
適合
プラスターボード9.5mm、12.5mm
色
オフホワイト
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質
(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品
タッピンネジ(3Φ×20):4本
色
ホワイト
枠見付幅が10mmと極細で目立たない下地枠組不要の壁専用点検口枠です。
極細の見付幅ですっきりとしたデザインです。
ビス留めなしで、石こうボードに直接はめ込み取り付ける簡単施工です。
内蓋(合板)を同梱していますので、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
色
オフホワイト
ボード厚さ(mm)
12.5
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質
亜鉛鉄板
材質
SPHC
仕上
液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
枠込み25mmタイプです。
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上
サッシプライマー
吊元
右
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用
仕様
屋内壁専用
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
仕上
枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
セット内容
外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質
外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)
465×465×30
色
シルバー
適合板厚(mm)
20~28
仕上
外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)
454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)
412×412
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品
外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ
額縁タイプ
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。
材質
アルミニウム
付属品
吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本
色
シルバー
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用
材質
アルミ製
仕上
アルマイト処理