- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 点検口用ヒンジのおすすめ人気ランキング
点検口用ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新118件の「点検口用ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口」、「点検口用丁番」、「自動で閉まるドア」などの商品も取り扱っております。
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。
上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。
扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)
種別
建築
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。
上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。
扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)
種別
建築
質量(g)
131
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。
扉の脱着が簡単です。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。
カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
扉の脱着が簡単です。
塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
31
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400+SGD
仕上
ジンクロームメッキ
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
適合扉厚(mm)
20~40
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
850
材質
鉄
仕上
クロメート
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
勝手
無し
材質
鉄
タイプ
溶接止
仕上
クロメート
最小板厚(mm)
20
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。
扉の脱着が簡単です。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ステンレス
質量(g)
105
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
38
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
本体長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
2
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。
上枠用のトロカバーが不要です。
上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。
カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア
材質
硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価)
コード
1034011200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
11日以内出荷
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
質量(kg)
ドア:100以下
適合寸法(mm)
ドア:DW900×DH2100
ドア厚(mm)
40以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類
ピボットヒンジ
仕上
(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
材質
SPCC+SUM-22
仕上
クロメート
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)
鋼/素地
材質
鋼
質量(g)
71
種類
ピボットヒンジ
材質(軸)
鋼/有色クロメート処理
仕上
素地
本体長さ(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。
スポット溶接により、現場取付けが可能。
開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。
油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。
(出荷時は、最強に設定しています。)
最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く)
専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。