- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 点滅球のおすすめ人気ランキング
点滅球のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新171件の「点滅球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 黄色」、「ペッパー球」、「点滅灯」などの商品も取り扱っております。
トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。
用途室内用の装飾ライト
色
(球)クリア、(コード)グリーン
電源(V)
家庭用AC100
消費電力(W)
15
コード長さ(m)
2.3
点灯方式
2段点滅
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
C-9
定格
100V-10W
全高(mm)
75
直径(mm)
30
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
C-7
定格
100V-8W
全高(mm)
53
直径(mm)
25
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)
100
口金
E12
定格消費電力(W)
0.5
定格入力電流(A)
0.006
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ローソク形
電球の種類
LED
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
色
ホワイト
タイプ
T10
定格電力(W)
0.2
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
15
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
口金
その他
全光束(Lm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。
発光パターンはブルー点滅発光
車のポジション球やドアランプ等に。
1つのバルブで多彩な発光パターン
2個セット
タイプ
T10
定格電圧(V)
12
口金
その他
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
用途パネル、メーターランプ
定格電圧(V)
12
口金
BA9s
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)
155×120×33.5
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
6
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
300
電球の種類
LED
トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。
用途室内用の装飾ライト
色
(球)クリア、(コード)グリーン
電源(V)
家庭用AC100
消費電力(W)
28
コード長さ(m)
6.1
点灯方式
2段点滅
連結数
(最大)同品6本
使用場所
屋内用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途室内用の装飾ライト
色
(球)マルチとパステルイエロー
電源
USBまたは単三電池3本
機能
リモコン付
点灯方式
リモコンパターン点灯
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
消費電力(W)
消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数
50/60Hz共用
照度(Lux)
10~80(点灯)
消灯照度(Lx)
400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
電球形状
ムギ球
タイプ
フィラメント
仕様
3V
コード長さ(cm)
20
チップ型(SMD)LEDライト
ライトの明るさも調節可能
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
用途室内用の装飾ライト
色
(球)マルチとパステルイエロー
電源
USBまたは単三電池3本
点灯方式
リモコンパターン点灯
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト
色
(球)パステルイエロー
電源(V)
家庭用AC100
点灯方式
コントローラー点滅
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途室内用の装飾ライト
色
(球)マルチとパステルイエロー
消費電力(W)
1.3
電源
USBまたは単三電池3本
コード長さ(m)
11
点灯方式
リモコンパターン点灯
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。
用途室内用の装飾ライト
色
(球)クリア、(コード)グリーン
電源(V)
家庭用AC100
消費電力(W)
28
点灯方式
2段点滅
使用場所
屋内用