点灯管 安定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
115件の「点灯管 安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子安定器」、「蛍光灯基板」、「蛍光灯 ナショナル」などの商品も取り扱っております。
最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ 省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

光色 ナチュラル色 種別 36WFPL形 形状 シングル 口金 GY10q-6 定格ランプ電力(W) 36 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

高い省エネ性能を持ち 最小級の費用で短期償却を可能とするCPU搭載インバータ安定器 『KE9840FPS』 蛍光灯を使用して究極の省エネを追及! 蛍光灯のままLED並の省エネが可能になりました!
電圧(V) 100~240 適合ランプ FHF32・FLR40S-EX/36 規格 40W1灯2灯用 タイプ 省エネ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×49×27 質量(g) 290 消費電力(W) 50・40
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

光色 ナチュラル色 種別 27形 長さ(mm) 245 質量(g) 106 口金 GY10q-4 定格消費電力(W) 27 全光束(Lm) 1855 定格寿命(時間) 7500 バルブ径(Φmm) 20 色温度(K) 5000 適合点灯管 FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプ スタンダード 付属品 専用ハーネス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光色 ナチュラル色(3波長形昼白色) 適合 【点灯管】FG-4PL 長さ(mm) 244 質量(g) 190 管径(Φmm) 【ガラス】20 口金 GX10q-6 全光束(Lm) 2900 定格寿命(時間) 7500 定格ランプ電力(W) 36 定格ランプ電流(A) 0.435
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm) 100 形状 パラレル 質量(g) 65 口金 GX10q-1 定格消費電力(W) 9 全光束(Lm) 550 定格寿命(時間) 6000 バルブ径(Φmm) 16.7 色温度(K) 3000 光色 電球色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm) 116 形状 パラレル 質量(g) 72 口金 GX10q-2 定格消費電力(W) 13 全光束(Lm) 850 定格寿命(時間) 6000 バルブ径(Φmm) 16.7 色温度(K) 3000 光色 電球色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
20,980 税込23,078
当日出荷

事務所、オフィスなどの照明に。
形状 パラレル 径(Φmm) 【ガラス管】16.7 定格寿命(時間) 6000 電球の種類 コンパクト 蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光色 昼白色 長さ(mm) 114 口金 GX10q-2 定格ランプ電力(W) 13 バルブ径(Φmm) 16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

光色 ナチュラル色(3波長形昼白色) 適合 【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E 長さ(mm) 143 質量(g) 83 管径(Φmm) 【ガラス】16.7 口金 GX10q-4 全光束(Lm) 1600 定格寿命(時間) 6000 定格ランプ電力(W) 27 定格ランプ電流(A) 0.61
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra) >80 色温度(K) 5000 光色 昼白色 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm) 143 形状 パラレル 質量(g) 83 口金 GX10q-4 定格消費電力(W) 27 全光束(Lm) 1600 定格寿命(時間) 6000 バルブ径(Φmm) 16.7 色温度(K) 3000 光色 電球色 電球の種類 コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
E形口金
仕様 作動回数:60000回以上 寸法(mm) 313×220×216 質量(g) 3000 管径(Φmm) 16.8 口金 E17 定格入力電圧(V) 100 ランプ 品番:FE1E 平均点灯所要時間(秒) 1.2
1個
569 税込626
10日以内出荷

仕様 調光不可 材質 鋼板、アルミ 寸法(mm) 348×82.5×74.1 使用温度範囲(℃) -20~40 定格電圧(V) AC100 200/242 出力電流(A) 0.49 定格消費電力 32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時) 入力電流(A) 0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時) 口出線(mm) 700 グリーン購入法 適合 適合ポール径(Φmm) 139.8以上 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
1個
17,980 税込19,778
92日以内出荷