- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- 焚き火台シートのおすすめ人気ランキング
焚き火台シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新100件の「焚き火台シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焚き火」、「キャンプ用品」、「焚き火どんどん」などの商品も取り扱っております。
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
ペグ固定用穴付き。収納袋付き。耐熱グラスファイバー素材使用
用途焚き火台使用時の地面やテーブルの保護に/直火禁止のキャンプ場に
材質
(収納袋)ポリエステル+ポリウレタンコーティング
材質(本体)
グラスファイバー繊維 /(ハトメ部)ステンレス
耐熱温度(℃)
550
本体寸法(cm)
120×96
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フィールドを火の粉から守る耐火シート。
耐熱温度700℃のグラスファイバー。
材質
グラスファイバー
質量(g)
350
寸法(cm)
80×80
寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質
ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)
約0.35
JIS規格
JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)
Φ12
幅(mm)
約920
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格
JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様
C種合格品
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色
シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)
12
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種
材質
炭化繊維片面シリコン
厚さ(mm)
0.8
色
表:濃グレー/裏:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様
加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)
約1
材質/仕上
PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプ
A種合格品
JIS規格
JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)
720
ハトメ内径(mm)
12
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材
JIS規格
JIS A 1323 C種
材質
ガラス両面シリコン
厚さ(mm)
0.35
色
グレー/シルバー
連続使用温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)
約1.2
タイプ
A種合格品
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
材質
耐炎化アクリル繊維
厚さ(mm)
1
瞬間耐熱温度(℃)
700
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質
炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)
1300
ハトメピッチ(mm)
450
仕様
A種合格品
厚さ(mm)
1.23
JIS規格
JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)
250~300
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質
パイロメックスR
JIS規格
JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)
1300
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番
1-4911-01
材質
PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
250×280
耐熱温度(℃)
+260
耐冷温度(℃)
-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)
1000
瞬間耐熱温度(℃)
1650
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格
JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質
基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
幅(mm)
920
厚さ(mm)
0.21
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)
1
仕様
A種合格品
材質/仕上
パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格
JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)
12
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプ
A種合格品
耐熱温度(℃)
200