- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 無停電装置 バッテリーのおすすめ人気ランキング
無停電装置 バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新548件の「無停電装置 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無停電装置」、「停電用バッテリー」、「小型UPS」などの商品も取り扱っております。
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)
2.5
色
Black
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×151×65
適合品番
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
750/500
設定可能電力(VA/W)
(最大)750/500
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
13.18
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(6)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)8
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数
単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
0~40
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
8(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
425/255
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/4、充電時/13
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140.2×253.5×105
定格入力電流(A)
6
寿命
期待寿命3~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(7A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
87~114(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常4/最大10ms
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
1500/980
設定可能電力(VA/W)
(最大)1500/980
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
26
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(8)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot、USB
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)12
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)
6.8
色
Black
規格
UL 1778, VCCI Class B
出力
【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×91×310
入力
【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
10(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
550/330
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/7、充電時/26
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
139×327×105
定格入力電流(A)
12
寿命
期待寿命4~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(15A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
90~110(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常6/最大10ms
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
質量(kg)
12.6
容量
(アウトプット電力)360W/500VA
コード長さ(m)
1.83
運転方式
ラインインタラクティブ
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
形態
(入力)NEMA 5-15P
寿命
(予定)4~6年
充電時間(時間)
(標準)4
波形
正弦波
入力電流(A)
(最大)5.0
最大電力
(設定可能)360W/500VA
インターフェイス
RJ-45 Serial、SmartSlot、USB
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
108×132×150
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2
保管温湿度範囲
-15~40℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
常時商用給電方式。4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付。バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。
規格
ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠
温度範囲(℃)
使用環境:0~40、保管環境:-15~40
最大電流(A)
12
騒音値(dB)
40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下)
冷却方式
自然空冷(ファン無)
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:短形波
湿度範囲
使用環境:25~85%RH(無結露)。保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数
入力:単相2線/出力:単相2線
使用周囲温度(℃)
0~40
寿命
期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
入力周波数(Hz)
50/60±4
設置方式
縦置き/横置き可能
安全規格
UL1778取得
切替時間
出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
保存湿度(%RH)
10~90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様
電話/ネットワーク回線保護:-。自動シャットダウン機能:非対応
付属品
変換プラグ(2P-3Pアダプタ)
質量(kg)
約1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×315×68
コンセント出力
6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形
矩形波
バッテリー
【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6
出力容量
最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数
単相2線式(アース付き)
使用環境
最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)
50/60(自動選定)
安全規格
UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様
定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様
バッテリーバックアップ:300VA/165W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境
最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)
197
プラグ形状
(入力)NEMA 5-15P
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
種別
高性能小型無停電電源装置
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
付属品
入力コード付
定格入力電圧(V)
AC100
運転方式
常時商用給電方式
定格出力電圧(V)
AC100
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様
バッテリユーザー側で交換
付属品
モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足
質量(kg)
(本体)3.2
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)
通常10/最大20
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008。Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition。Linux。Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)
(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10
最大電流(A)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×123.5×86.5
騒音値(dB)
40以下
冷却方式
自然空冷
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波
インターフェース
(USB)Bコネクタ
相数
入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲
-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)
10msec.以内
入力周波数(Hz)
50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)
AC86±4~114±4V
波形歪
-
起動電圧範囲(V)
AC86±4~114±4V
入力保護容量(A)
13
電池寿命(年)
4~5(長寿命)
ゴム足(mm)
5.8
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4(90%まで)
出力容量(VA/W)
1000/670
設定可能電力(VA/W)
(最大)1000/670
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
21
規格
UL 1778、VCCI Class A
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
接続方式
ラインインタラクティブ
コンセント出力
(8)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot、USB
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(オート・センシング)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
入力電流(A)
(最大)10
定格出力電圧(V)
100
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
1台
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
用途UPS/防災・防犯システム等
適合機種
汎用タイプ
種類
密閉型鉛蓄電池
材質(ケース)
ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
動作温度範囲(℃)
-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間
1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
電池寿命(年)
3~5
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg)
13
色
Black
規格
UL 1778, VCCI Class A
出力
【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
入力
【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。
入出力電圧100V、200V対応可能:
5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。
充実したバッテリチェック機能:
システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。
世界最小クラスのコンパクトボディ:
縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
冷却方式
強制空冷
出力周波数(Hz)
50/60±0.1%(バックアップ時)
出力波形
正弦波
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
相数
入力:単相・出力:単相
力率
0.97以上
切換時間
無瞬断
バッテリ交換方法
前面部より交換(ホットスワップ可能)
カードスロット
あり(標準インタフェースカード搭載)
仕様
●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)
約1.8
出力電圧(V)
商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
定格入力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式
常時インバータ給電方式
騒音値(dB)
50以下
保存温度(℃)
-15~50
冷却方式
強制空冷(ファン有)
機能
自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
入力プラグ
形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリー
バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数
入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ
7セグLED
使用温湿度範囲
0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)
0~40
寿命
期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲
-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー電圧(V)
DC12
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)
50/60±4
設置方式
縦置き/横置き可
定格出力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪
100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC70±4~146±4
入力電圧範囲(V)
AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護
・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間
無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
ゴム足(mm)
高さ:約13
高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機
公称電圧(V)
12
充電方式
定電圧充電
温度範囲(℃)
-15~40
寿命
(期待)6年/25度
仕様
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25