- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- 無線機 アンテナのおすすめ人気ランキング
無線機 アンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新891件の「無線機 アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイップアンテナ」、「ショートアンテナ」、「無線機」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
835-7389
質量(g)
21
品名
ロングアンテナ
対応機種
IC-DPR6/IC-DPR3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
2.5
周波数
全周波数対応
アズワン品番
64-9677-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
携帯性と通信範囲のバランス型。
トラスコ品番
826-5851
適合本体
携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
長さ(mm)
100
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合
GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9
トラスコ品番
826-5853
長さ(mm)
203
アズワン品番
64-9538-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
DJDPS70用ロングアンテナ
トラスコ品番
859-1052
適合機種
DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
206-6458
アンテナサイズ(mm)
約203
アズワン品番
64-8693-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番
835-7388
品名
ショートアンテナ
対応機種
IC-DPR6/IC-DPR3
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アクセスポイント(AirStationシリーズ)と,屋外アンテナとの接続用同軸ケーブル。
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能。
コネクタ形状
N-P型(N型オス)同軸コネクタ
アンテナを付替えるだけで電波の受信感度が広くなります!
アズワン品番
64-9111-86
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
使い方いろいろ多用途屋外アンテナ
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
RoHS基準値準拠
周波数範囲
5.47~5.825GHz
質量(g)
640(マスト取り付け用金具を含む)
外形寸法(mm)
410×38(本体のみ)
コネクタ形状
N型ジャック
動作環境
温度:-30~60℃。湿度:0~95%。気圧範囲:800~1060hPa
設置場所
屋内、屋外
耐水性
IPX3
アンテナ
コーリニアアンテナ
アズワン品番
64-3801-39
適合マスト径(Φmm)
25~48.6(40A)
耐風速(m/s)
60
インピーダンス(Ω)
50
偏波
垂直偏波
ゲイン
8±0.5dBi(最大放射方向)
入力電力(W)
最大3W
VSWR
2以下
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)
約2
端子
RP-SMA(オス - メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
5D-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
100nF/km
概算質量(kg/km)
81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
1/1.4
導体外径(Φmm)
外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
1章 ダイポール系アンテナ編(基本はダイポール・アンテナ:21MHz用ダイポール・アンテナの実験 ほか)2章 ループ系アンテナ編(21MHzループ・アンテナ:21MHz1λループ・アンテナ ほか)3章 八木系アンテナ編(軽量14MHz3エレZLスペシャル:21MHz2エレ八木移動スペシャル ほか)4章 ユニークな形式のアンテナ編(7MHzヘリカル・アンテナ:7MHz短縮ホイップ・アンテナ ほか)
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
119
著者名
CQ ham radio編集部
初版年月
2013/04
1冊
¥2,200
税込¥2,420
11日以内出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1セット
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷