- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 無菌試験製品のおすすめ人気ランキング
無菌試験製品のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新121件の「無菌試験製品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引ろ過瓶」、「セジメントディスク」、「ろ過 器具」などの商品も取り扱っております。
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
種類
液体培地
保管環境
冷蔵
仕様
流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)
寸法(mm)
196×168×222
質量(kg)
1.9
電源
AC100~240V 50/60Hz
防塵防水性能
IP64
材質(接液部)
POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-2797-01
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様
容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック バイアル入り SVP用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45
材質
セルロース混合エステル
品名
ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック
滅菌
ガンマ線
包装
2 bags of 5 blisters per box
形態
2 キャニスター
アズワン品番
61-0285-51
アプリケーション
抗菌活性を有さないSVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類
液体培地
保管環境
冷蔵
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類
液体培地
アズワン品番
61-0193-93
1セット(12個)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
仕様
顆粒タイプ
種類
粉末培地
保存方法
常温・防湿
使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類
液体培地
アズワン品番
61-0195-57
1セット(12個)
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類
生培地
保管環境
冷蔵(2~10℃)
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
微生物限度試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。品名ラベルには、製品名型番有効期限などの情報と2Dコードが貼付されています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類
液体培地
保管環境
冷蔵
一般細菌培養、液体培地。培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
アズワン品番
63-2993-11
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
種別
吸引ボトル、フィルターファンネルセット
アズワン品番
3-6479-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
種類
粉末培地
付属品
トラップ・レギュレーター
幅(mm)
268
質量(kg)
4.1kg
サイズ
268×135×204mm
高さ(mm)
204
奥行(mm)
135
電圧(V)
100
コンセント形状
3P(変換プラグ無し)
コード長さ(m)
1.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
到達圧力(kPa)
12
到達真空度(kPa)
10.6
接続口径(Φmm)
8
アズワン品番
1-6685-31
騒音値(dB)(50/60Hz)
50
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
18/21
1台
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
仕様
概要:吸引加圧両用High Outputポンプ, 100 V・50/60 Hz
電圧
100 V/50-60 Hz
品名
吸引加圧両用High Outputポンプ
アズワン品番
61-0212-28
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
仕様
サイズ(mm)(mm):内径Φ9.5×5m
アズワン品番
2-2797-11
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質
ほうけい酸ガラス