- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 無電圧接点スイッチのおすすめ人気ランキング
無電圧接点スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新495件の「無電圧接点スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無電圧接点 リレー」、「スイッチ ワンショット」、「押しボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
電流(A)
10
電圧(V)
300
アズワン品番
64-9694-13
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
回路方式
a接点
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
仕様
無電圧入力+一括移報出力
材質
樹脂製
出力
【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
入力
(警報)無電圧a接点
その他の機能
ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
音圧レベル(dB)
70(前方1m)
配線長
信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
出入力端子
速結端子
適合電線径(Φmm)
電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
116×120×38
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約6(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
露出設置
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。
電源電圧(V)
DC12±10%(極性あり)
消費電流(mA)
50
入力信号
無電圧リレー接点
出力信号
無電圧リレー接点(a接点)、(立ち上がり・立ち下がり)×各1(DC30V・0.3A)
出力時間
ワンショット約2秒
表示灯
緑色LED(受電時点灯)
配線接続
端子式
設置場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-5~+50
質量(g)
約80
材質
樹脂
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
保護構造
IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)
耐電圧
AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
対応
スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ
応答時間
1ms MAX.
絶縁抵抗(MΩ)
100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
保存温度範囲(℃)
-10~70
表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐振動
88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)
0~60
耐衝撃
294.2m/s2(非繰返し)
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです
制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です
プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)
115×70×34
直径(Φmm)
押しボタン:22
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
0~50(結露、氷結なきこと)
出力接点
【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM
設置場所
屋内
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+60
質量(g)
約40
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
10
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%から+110%
表示灯
有
接点最大許容電流(A)
10
形状
平形
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
回路方式
a接点
その他
負荷名表示ができます。
種別
常開形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
埋込形
ボタン数
2
定格使用電流(A)
0.015~1.5
定格使用電圧(V)
AC24~600
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品
フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成
1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
JIS C4521
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号
BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
タイプ
AC/DC両用
定格
30V 0.1A
回路方式
常開形(a接点)・微少電流対応形
結線方式
リード線式
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様
【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作)
材質
樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K
質量(kg)
約0.07
電源
電気錠制御盤より供給
使用環境温度(℃)
0~40(結露不可)
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様
適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠
定格
10A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
回路方式
常開形(a接点)
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
回路方式
b接点
その他
負荷名表示ができます。
種別
常閉形
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
1個
¥649
税込¥714
当日出荷