焼き鳥のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
231件の「焼き鳥」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「だんご焼き器」、「電気 グリル」、「カセットコンロ 焼き鳥」などの商品も取り扱っております。
ガス赤外線焼き鳥器 タニコーランキング1位
バーナーカバーから発する遠赤外線により食材の内部までじっくり熱を通します。 火力調整は器具栓つまみで左右半分ずつ操作可能です。
高さ(mm)200奥行(mm)200
1個
58,980税込64,878
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

家庭用 焼き鳥焼き器 NEWやきとり屋台 三ッ谷電機ランキング2位
食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。
高さ(mm)105寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145材質(本体)フェーノール樹脂、鉄消費電力(W)650定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105TKG品番9-1019-0701TKG品番(2017)6-0898-1201
1個
5,698税込6,268
翌々日出荷

カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニランキング3位
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998税込8,798
当日出荷


18-0焼鳥コンロ(都市ガス用) 照姫ランキング5位
用途・お店の広さに合わせて選べる、コンパクトサイズから大型サイズまで揃った本格派ガス焼き台。ガス直火式で、焼鳥はもちろん、どんな素材でも美しく焼き上げるガス焼き台です。
高さ(mm)175
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

山岡金属工業高級焼肉器 じゅん
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)減煙電気七輪
おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。
用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。
1枚ほか
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
付属品五徳(616×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×225×220
1個
89,980税込98,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。 付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。 串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。 ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用にセット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串材質スチール、PP、アルミ質量(kg)2.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145温度調節範囲(℃)80~240
1台
9,998税込10,998
7日以内出荷

ライソン焼き鳥グリル
わが家でカンタン本格焼き鳥! 家族で楽しく焼き鳥パーティーはいかがですか? 余分な油を落として、美味しくヘルシー。 卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。
付属品焼き網、トレイ材質本体:PA/焼き網:鉄(クロムメッキ加工)/トレイ:アルミニウム(亜鉛メッキ加工)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)470
1台
2,698税込2,968
翌々日出荷

1個
44,980税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
付属品五徳(866×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×270×220
1個
139,800税込153,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末も簡単。また水洗いもOK! テーブル等、卓上でも使用できます。
高さ(mm)196寸法(幅W×奥行D)(mm)390×250付属品焼きアミ(351×211)×1枚取っ手×4個材質本体/スチール焼付塗装、ナカゴ/スチール質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×196TKG品番9-2131-1901TKG品番(2017)6-1965-2001
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

1個
61,980税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理)
1台
9,698税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
1個
48,980税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。 ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。 放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。 輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。 放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。 バーナー本体がステンレス製のため、従来の鋳物製バーナーより耐蝕性、酸化に強く1/5の軽量化を実現しました。 食品業界において欠くことのできない衛生面に特化してます。 軽量のため、付帯設備のコストも軽減。バーナー交換も楽です。 コンパクトで取付が簡単。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器) 食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー) 金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥) 塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥) 繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥) 紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥) 建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥) その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱) 農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥) 建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター) その他(加熱、乾燥、熱処理) 装置を軽量化したい方に。 衛星面が気になる方に。
1台
24,980税込27,478
7日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。消費電力(W)1100コード長さ(m)1.5質量(kg)4.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)方式両面焼き方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)取扱説明書(0.53MB)
1台
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)