焼結体のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
807件の「焼結体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼結 フィルター」、「デミスターフィルター」、「焼結板」などの商品も取り扱っております。
(材質)。耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm) 15.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 材質 KPD010 形状 ひし形55° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 1
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別 BC焼結体 材質(本体) 銅合金 最高使用圧力(MPa) 1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃) -10~150(凍結なきこと) 使用流体 圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
1個
139,800 税込153,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。 消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度で耐摩耗に優れ、高速切削が可能で長寿命です。 非鉄金属、非金属材料の施削、フライズ加工等の多種多様な加工に対応。 構成刃先が発生しにくいため、高精度で安定した加工が可能です。 多結晶体なので、仕上面は虹色になります。(単結晶ダイヤのような鏡面仕上げは得られません。)
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm) 8.2 逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 2.38 穴の形状 一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 4.76 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) 5~150 最高使用圧力(MPa) 1 消音効果(dB) 20以上 保証耐圧力(MPa) 2 材質(エレメント) 黄銅焼結体(40μm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。 適合流体 水・温水、粉体・粒体 材質 耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 機能 耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個ほか
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-CPGD
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途断続切削用(強断続用) 材質 BN250
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 15.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 形状 ひし形55° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm) 1
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 ひし形55° 切刃長さ(mm) 15.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.8 チップブレーカ 片面 トラスコ品番 647-7135 材質 KPD001 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 3.18 穴の形状 一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、非鉄金属の一般仕上げ加工や非金属の切削などさまざまな加工に対応しています。
仕様 旋盤用ネガ トラスコ品番 179-9816
1箱(10個)
54,980 税込60,478
翌々日出荷