焼肉 ダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「焼肉 ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸込フード」、「ダクト吸気口」、「焼肉用換気扇」などの商品も取り扱っております。
1個
969 税込1,066
当日出荷

材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) Φ300×50 接続口径(Φmm) Φ75 アズワン品番 3-4064-12
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

パイプ形状 変形ジョイント 材質 鉄製(メッキ管) 全長(mm) 180 タイプ エキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm) 50.8 内径B1(Φmm) 47.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質 本体ステンレス 鉄板鋳物鉄 質量(kg) 17 寸法(幅W×奥行D)(mm) (焼網)260×160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×262×110 接続口径(Φmm) 9.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番 813-1224 質量(kg) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×150×65
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm) 23×24.5×11.3 質量(g) 38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷


コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番 458-7171 幅(mm) 420 高さ(mm) 130 質量(g) 500 奥行(mm) 320 電源(V) 単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

材質 亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz) 37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)