煙突 用パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
130件の「煙突 用パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストーブの煙突」、「スレート 煙突」、「ブリキ 配管」などの商品も取り扱っております。

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。 材質 SUS430 厚さ(mm) 0.3 長さ(cm) 90
1本
1,688 税込1,857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。 材質 SUS430 厚さ(mm) 0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。 材質 SUS430 厚さ(mm) 0.3 長さ(cm) 45
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m) 2.5(圧縮時0.5) 耐熱性 (許容温度)100℃ 融点(℃) Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)