照度計 ロガーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「照度計 ロガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易デジタル照度計」、「日照センサー」、「usb 温度 計」などの商品も取り扱っております。
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に 分解能 1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ) 温度表示 -100℃~+1300℃ 温度分解能(℃) 0.1
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,400 税込31,240
翌日出荷

Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。
仕様 【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm) 質量(g) 約100 形式 【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠 規格 電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B 電源 コイン電池(CR2450) 精度 ±0.4℃ センサー 【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度 温度測定範囲(℃) -20~60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×22 (対角 約93 ) 湿度測定範囲(%) 0~85% インターフェース Bluetooth 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×22 使用環境温度(℃) -20~60 防塵防水性能 IP65相当 電池寿命 約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。) 使用環境湿度(%) 0~80 プロトコル 【無線】Bluetooth RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 5認定済、デザインID(QDID) 108271 プロファイル 【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠 送信間隔 【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒) 使用周波数(MHz) 2402~2480(40チャネル)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

湿度、露点、湿玉、室温をデジタル表示 最少・最大値表示、表示固定機能
付属品 USBケーブル、ソフトCD、ケース 機能 データーロガー、記録・再生、最小値・最大値・固定機能、低電源表示、自動電源OFF
1台
41,980 税込46,178
47日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり USB
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲 温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)、照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%) 付属品 単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源 単3アルカリx1 測定項目 温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル) 本体質量(g) 約40 表示 測定値、電池寿命警告、その他 センサー 照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151) 分解能 0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2 通信方式 USB通信、シリアル通信、赤外線通信 メモリー 8000データ×4ch 動作環境 温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) 電池寿命 約6ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 55X78X18 アズワン品番 62-5001-31 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 1秒~60分 計15通りから選択
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 トラスコ品番 403-1199 セット内容 取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) 材質 ABS樹脂 温度(℃) 0~50 分解能 0.1m/s 温度測定範囲(℃) 0~50 風速測定範囲(m/s) 0.4~25.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 68×45×177
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.Wireless
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲 温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h 付属品 単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約68 電源 単3アルカリx1 測定項目 温度 湿度 照度 紫外線 本体質量(g) 約45 精度 温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2) 表示 測定値、電池寿命警告、その他 センサー 温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式 USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー 8000×4ch 動作環境 温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約4ヶ月 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 55X78X18 アズワン品番 62-5001-33 記録モード エンドレス/ワンタイム 防水性 なし 記録間隔 15通り 1秒~60分
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

共立電気計器デジタル照度計
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品 9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格 JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示 デジタル表示 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×63×37 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。 トラスコ品番 406-9218 質量(g) 220 電源 積層型9V乾電池×1個(別売) 分解能 1/10μW/cm2 波長範囲(nm) (感度)290~390 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 70×25×131 レンジ(μW/cm2) 1999/19990
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux) 0~40000 トラスコ品番 397-9431 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g) 210 電源 9V電池1本 精度 0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能 0.1ルクス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示 1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数 2000カウント 表示単位 Lx(ルクス) 受光素子 シリコンフォトダイオード 液晶表示器 4桁 階級(級) JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様 分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm。測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2。出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV。応答速度: 95% < 1 ms。使用温度 :- 30 ~ +70 ℃。温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃。入射角特性 :(0~80°) < ±5 %。開口角 :180°。安定性: < 2 %/年。出力ケーブル: 標準5m トラスコ品番 484-9809 寸法(mm) Φ22×28.5 測定範囲 0~2000W/m2 質量(g) 30 出力 (0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV ケーブル長(m) 5 使用温度(℃) -30~+70 測定波長 400~1100nm 応答速度 <1ms 開口角(°) 180
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番 402-7108 材質 ABS樹脂 質量(g) 190 電源 積層型9V乾電池×1本(別売) 精度 ±(5%rdg+4digit) 測定方式 シリコンフォトダイオード 分解能 0.1Lx 連続使用時間(時間) 約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux) 0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 55×38×170
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 123(電池含まず) 電源 単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH) 56×193×32 精度(%) ±4 温度精度 ±1.0℃ 表示形式 ×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境 0~40℃、10~90%RH 保存環境 -10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃) -9.9~49.9 測定範囲(Lux) 0~200000 取扱説明書 (1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様 ●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s 付属品 シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル 測定範囲 低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m 測定項目 加速度(低/高)、角速度、高度、角度 対応OS Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 機能 リモートログ
1個
34,700 税込38,170
4日以内出荷

小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品 電池、取説 質量(g) 約160 電源 CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA 精度 ±(4%F.S+2dgt) 表示 最大表示1999カウント、文字高8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 1μW/cm2、0.01mW/cm2 応答時間 約0.4秒/回 測定レンジ 0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2 測定波長 250~390nm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g) 380 電源 006P(9V)電池×1付属 コード長さ(m) 1.5 本体寸法(mm) 68×30×200 精度 ±(4%FS+2dgt) 分解能 0.001/0.01mW/cm2 センサー寸法(mm) 170×45×32 機能 データレコード、データホールド、0点調整 測定レンジ 0~1.999/0~19.99mW/cm2 測定波長 290~390nm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

クラス2を取得した、ポータブル全天日射計 太陽光発電調査に最適です。スクールニューディールガイドブックにおいて環境教育に必要な設備と して推奨されている日射計です。日射データロガー(DO9847)は、128×64ピクセルのグラフィックディスプレーと3チャンネル独立入力を備えたマルチ機能測定器・データロガーです。
仕様 【測定放射範囲】0~2000W/m2。【スペクトル範囲】305nm~2800nm W/m2 (50%)。【データ保存容量】32000データ/入力チャンネル。【データ保存インターバル】1秒~1時間、時間および日付、リアルタイム、時間精度:最大月差1分 セット内容 本体(DO 9847 / 単3電池×4 本体に内蔵)、日射計(LP PYRA 03)、日射計接続ケーブル、センサープローブ(pt100 / ケーブル付き)、ログソフト(CD-R)、PC接続ケーブル(9 CPRS 232)、収納ケース 質量(kg) 0.45 電源 1.5V単3乾電池×4個 約60時間(アルカリ電池にて) ACアダプター(2次電源 DC9V/600mA) 外寸法(mm) 245(L)×100(W)×50(H)
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ケーブル トラスコ品番 125-6678 幅(mm) 96 測定範囲 (日射強度)0-2000W/m2 高さ(mm) 83.5 質量(g) 370 奥行(mm) 96 電源 不要 分解能 (日射強度)80W/m2 測定波長 285~3000nm
1台
95,980 税込105,578
当日出荷