照明 リビングのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
815件の「照明 リビング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 紐」、「室内照明」、「玄関ホール 照明」などの商品も取り扱っております。
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。 長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
適合 ~8畳 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED 適用畳数 8畳
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 質量(kg) 1.25 電圧(V) AC100(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 48×48×10.8 タイマー OFFタイマー:30分/60分 調光方式 リモコン調光 演色指数(Ra) 85以上 調光の可否 可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容 LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm) 560×93 電圧(V) AC100 消費電力(W) 41 光源色 電球色~昼光色 明るさ(Lm) 5800(最大点灯時) 調光方式 【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適用畳数 ~14畳用 発光効率(Lm/W) 141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質 ポリプロピレン 質量(g) 850 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用場所 室内用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます
材質 PP、GPPS、鋼板 質量(g) 1800 消費電力(W) 41 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 560×93 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W) 126.8 明るさ(Lm) 5200(最大点灯時) 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適用畳数 ~12畳用
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質 PP、GPPS、鋼板 質量(g) 1180 消費電力(W) 34 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 446×85 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W) 117.6 明るさ(Lm) 4000(最大点灯時) 光色 電球色~昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 適用畳数 ~8畳用 調色の可否
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 外径(Φmm) 434 色温度(K) 6500~2700 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品 リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g) 約950 定格寿命(時間) 約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) (約)450×87 光源 チップ型LED(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm) 100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書 (4.05MB) 待機電力(W) 0.5 調光の可否 適用畳数 6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。 クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。 スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。 付属のリモコンで、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
セット内容 LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単3形乾電池×2本、ネジ×2本 材質 ポリプロピレン、鋼板、難燃ポリカ 質量(kg) 1.8 直径(Φmm) 560 高さ(mm) 93 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約50 器具・セット セット品 適合床面積 ~14畳用 光源色 電球色~昼光色相当 エネルギー消費効率(Lm/W) 116 光束(Lm) 5800 タイマー おやすみタイマー・るすばん機能・点灯タイマー LED寿命(時間) 40000 明るさ(Lm) 5800 調光方式 調光/調色/常夜灯(10/11/2段階) 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 調光の可否 適用畳数 14畳 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様 調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 393×85 電源周波数(Hz) 50/60 寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレLOOX LED3025
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力 5.8W 付属品 取付け部品一式 取付 ネジ止め 質量(g) 360 ケーブル長(m) 2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途天井直付型 色温度(K) 昼白色:6500、電球色:2700 光色 昼光色~電球色 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
高さ(mm) 120 質量(g) 1900 色(本体) ナチュラル LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85
1台ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂 幅(mm) 160 質量(kg) 0.22 高さ(mm) 45 奥行(mm) 160 最大消費電力(W) 6 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 91.7 光束(Lm) 550 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 70 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
仕様 壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質 樹脂(白色・乳白) 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ 白熱灯器具60W相当 消費電力(W) 7.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有エネルギー:64.6 光束(Lm) 485 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 再生紙使用マーク 適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
質量(g) 約755 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時) 定格電圧(V) 100 本体寸法(mm) (約)Φ380×高さ75 光源 LED×36灯使用(交換不可) 演色指数(Ra) 86 調光率(%) 100ー50ーナイトライト 調光の可否 適用畳数 6 調色の可否 ×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm) 393×85 電圧(V) AC100 消費電力(W) 25 光源色 昼光色 明るさ(Lm) 3300 調光方式 10段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適用畳数 ~6畳用 発光効率(Lm/W) 132 調色の可否 ×
1個
3,998 税込4,398
当日出荷