LEDシーリング 5.0シリーズ 14畳用 調光・調色 フレーム付
モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。
クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。
スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。
付属のリモコンで、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単3形乾電池×2本、ネジ×2本
材質ポリプロピレン、鋼板、難燃ポリカ
質量(kg)1.8
直径(Φmm)560
高さ(mm)93
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約50
器具・セットセット品
適合床面積~14畳用
光源色電球色~昼光色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)116
光束(Lm)5800
タイマーおやすみタイマー・るすばん機能・点灯タイマー
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5800
調光方式調光/調色/常夜灯(10/11/2段階)
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数14畳
調色の可否可
内容量1台
シーリングライト の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15